Colonne lumineuse, flash et gyrophare AE & T Colonne lumineuse, flash et gyrophare AE & T (1009 produits)


Maxi feu de trafic LED Orange 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65
AE & T
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Feu LED multimode haute luminosité 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Bleu
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu tournant compact 25W 230Vca Rouge 150xd=100mm IP65
AE & T
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Feu LED multimode haute luminosité 48-260 Vcc/Vca - Rouge- IP66
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu flash compact xénon 5J 230+/-10% Vca - Orange - IP66
AE & T
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Maxi feu de trafic LED Vert 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65
AE & T
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Feu flash 5J pyramidal IP66 12/24/48 Vcc - 24 Vca Rouge
AE & T
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Feu flash 5J pyramidal IP66 12/24/48 Vcc - 24 Vca Orange
AE & T
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Maxi feu de trafic LED Rouge 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65
AE & T
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Feu flash 5J pyramidal 230Vca Orange IP66
AE & T
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Feu flash 5J pyramidal 230Vca Rouge IP66
AE & T
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Feu flash 5J 24Vcc 300mA Rouge IP66
AE & T
Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.
Feu flash 5J 230Vca 25mA Rouge IP66
AE & T
Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.
Feu flash compact xénon 5J 230+/-10% Vca - Rouge - IP66
AE & T
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Feu LED multimode haute luminosité 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Orange
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu LED multimode haute luminosité 48-260 Vcc/Vca - Orange - IP66
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Maxi feu tournant 40W 230Vca Orange 220xd=140mm IP65
AE & T
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Feu LED multimodes 230Vca Rouge 150xd=100mm IP65
AE & T
Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.
Maxi feu tournant 40W 230Vca Rouge 220xd=140mm IP65
AE & T
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Maxi feu tournant 35W 24Vcc Orange 220xd=140mm IP65
AE & T
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Feu LED multimode haute luminosité 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Rouge
AE & T
Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Feu flash compact xénon 5J 20-28 Vcc/Vca - Rouge - IP66
AE & T
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Couvercle embase colonne O270
AE & T
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.