Commande et automatisme filaire Schneider Electric Commande et automatisme filaire Schneider Electric (965 produits)


Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - Secure - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage - Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - KNX Secure - Contrôle éclairage ouvrants chauffage refroidissement - Intégration dans toutes les gammes - 9 pages personnalisables- Fonction contrôle geste - Capteur proximité - logo personnalisable
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm - H68,1mmxL17,5mmx68,1mm - IP20 - montage sur rail DIN
SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0 - actionneur DALI KNX - tension assignée de service : 100..240 V - services Web : serveur HTTP - IP20
SpaceLogic KNX - Alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL72mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 4 modules de 18mm
Pressostat différentiel pour applications d'air 20-300 Pa
SCHNEIDER ELECTRIC
BMS - pressostat différentiel pour applications d'air 20-300 Pa - capteur de l'émetteur de pression - pour surveillance de la pompe et du compresseur - pression d'éclatement : 20' W.C. (5 kPa) - taille de montage : 6,2 mm (0,24') - IP54
KNX - actionneur éclairage avec interface DALI - 2L - 32G - 128 ballasts
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - actionneur éclairage avec interface DALI - 2 lignes - 2x16 groupes - 2x64 ballasts - bouton poussoir et lcd en face avant
SpaceLogic KNX - variation, 2 sorties universelles, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master - Secure - actionneur de réglage de l'intensité - tension assignée : 230V - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20
SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts - modèle actionneur : M400 - tension d'alimentation nominale : 24 V CA/CC - degré de protection : IP54 - cycle de fonctionnement : 20%
SpaceLogic KNX - coupleur secure - rail Din
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - coupleur secure - rail Din - 1 module de 18mm - courant d'entrée : 5 mA, 3 mA - protocole de communication : KNX, KNX long frame, KNX data security - 2 boutons poussoirs - IP20
KNX - détecteur de présence 360° - maître/esclave - récepteur IR - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - détecteur de présence 360° - maître/esclave - récepteur IR - blanc - 6 canaux - protection de zone de glissement - réglage : seuil de luminosité - montage encastré - cycle de fonctionnement : 15300 minutes - hauteur de montage : 2,5 m
SpaceLogic KNX - USB interface secure - rail Din
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - USB interface secure - rail Din - blanc (RAL 9003) - protocole de communication : KNX, KNX long frame, USB - connexion : USB type C - IP20 - prend en charge KNX sécurisé
SpaceLogic KNX - IP interface secure - rail Din
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - IP interface secure - rail Din - blanc (RAL 9003) - protocole de communication : Ethernet TCP/IP, KNX, UDP/IP, KNX IP security, KNX data security, KNX long frame, ARP, ICMP, IGMP V2- IP20
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - IP30 - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
KNX - Logiciel eConfigure KNX Lite et son dongle - 1 lignes et 250 participants
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Logiciel eConfigure KNX Lite et son dongle - 1 lignes et 250 participants - pour système de bus KNX, tableau électrique - système d'exploitation : Microsoft Windows 7 SP1 - licence simple (1 poste) - version logiciel : V1.0
SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din - 1 module de 18mm - protocole de communication : Ethernet TCP/IP, KNX, UDP/IP, KNX IP security, KNX data security, KNX long frame, ARP, ICMP, IGMP V2- 2 boutons poussoirs - IP20
SpaceLogic KNX - Alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL108mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 6 modules de 18mm