Commutateur, combinateur et interrupteur Mci Coupatan Commutateur, combinateur et interrupteur Mci Coupatan (586 produits)


210 N B5 250V N/KR +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
210 N B5 250V N/KR +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
210 B5 N/N +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
210 B5 N/N +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Corps noir, touche noire avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
RL2P-21/N-C-2-RE/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
RL2P-21/N-C-2-RE/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
RL2P-21-C-2-BK/BK-P1 : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
RL2P-21-C-2-BK/BK-P1 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche noire avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
RL2P-21/N-C-2-GR/BK-P1-2  : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
RL2P-21/N-C-2-GR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse verte 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
210F B5 250V N/KV +G001B: interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
210F B5 250V N/KV +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Corps noir, touche lumineuse verte 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
2700 UP B5 31 : interrupteur à levier ON-OFF unipolaire
MCI COUPATAN
2700 UP B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF unipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
MQ19F-10/S : bouton poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe D=19mm
MCI COUPATAN
MQ19F-10/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe D=19mm. Fonction OFF-(ON) unipolaire 5A/230V. Raccordement par bornes à vis. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.
214 B5 N/N +G004B : interrupteur ON-OFF-ON bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
214 B5 N/N +G004B : interrupteur ON-OFF-ON bipolaire 10A/250V, pour découpe 30x22mm. Corps noir, touche noire avec marquage II/O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
RL2P-21/N-C-2-OR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm
MCI COUPATAN
RL2P-21/N-C-2-OR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse orange 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
RL35-11-G-2-BK/BK-P4-0-0 : interrupteur ON-OFF unipolaire pour découpe D=20mm
MCI COUPATAN
RL35-11-G-2-BK/BK-P4-0-0 : interrupteur ON-OFF unipolaire 6A/250V, pour découpe D=20mm. Corps noir, touche noire O/I blanc. Raccordement languettes 4,8mm.
2700 UP B1 31 : interrupteur à levier ON-OFF unipolaire
MCI COUPATAN
2700 UP B1 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF unipolaire 15A/250V. Raccordement par bornes à vis. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
2704 UP B5 31 : interrupteur à levier ON-OFF-ON unipolaire
MCI COUPATAN
2704 UP B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF-ON unipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
200 N B5 250V N/KR : interrupteur ON-OFF unipolaire pour découpe 30x11mm
MCI COUPATAN
200 N B5 250V N/KR : interrupteur ON-OFF unipolaire 16A/250V, pour découpe 30x11mm. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V. Raccordement languettes 6,35mm.
MAS1-AMQ-22ZE/B/230V/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe D=19mm
MCI COUPATAN
MAS1-AMQ-22ZE/B/230V/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe D=19mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED bleue 230V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.
2716 ST B5 31 : interrupteur à levier (ON)-OFF-(ON) bipolaire
MCI COUPATAN
2716 ST B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction (ON)-OFF-(ON) bipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
MAS1AMQ-22-Z/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe D=19mm
MCI COUPATAN
MAS1AMQ-22-Z/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe D=19mm. Fonction OFF-ON bipolaire 5A/230V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.
MQ22L-11Z/S: bouton poussoir métallique pour découpe D=22mm
MCI COUPATAN
MQ22L-11Z/S: bouton poussoir métallique pour découpe D=22mm. Contacts 2NO/NF, fonction maintenue. Matière inox. Raccordement bornes à vis.Etanchéité IP65. Serrage par écrou métallique.
MTM-1703: microrupteur industriel à levier à galet 15A 1NO/NC
MCI COUPATAN
MTM-1703: microrupteur industriel à levier à galet 15A 1NO/NC. Protection IP65. Sortie bornes à vis. Fixation par 2 vis D=4,4mm.
MQ10-K-11: bouton poussoir métallique pour découpe D=10mm
MCI COUPATAN
MQ10-K-11: bouton poussoir métallique pour découpe D=10mm. Fonction momentanée contact 1NO/NF 0,5A/250V. Raccordement languettes 1,8 mm.
MTM-1705: microrupteur industriel à levier à galet 15A 1NO/NC
MCI COUPATAN
MTM-1705: microrupteur industriel à levier à galet 15A 1NO/NC. Protection IP65. Sortie bornes à vis. Fixation par 2 vis D=4,4mm.