Gâche, ventouse et accessoires Izyx Systems Gâche, ventouse et accessoires Izyx Systems (413 produits)


Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC
Ventouse EM applique 600 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Kit Z ajustable et L pour ventouses EM série EMS600
IZYX SYSTEMS
Kit Z ajustable et L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte poussante
Têtière plate 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour 13-23-33 & ESU
IZYX SYSTEMS
Têtière plate pour gâche électrique 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour gâches série 3 & ESU
Equerre ajustable en L pour ventouses EM série EMS600
IZYX SYSTEMS
Equerre ajustable en L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte tirante
Transformateur rail DIN 3M 230V AC / 12/24V AC / 15VA (1,25A/0,625A)
IZYX SYSTEMS
Transformateur de séparation de sécurité, rail DIN, 3M, 230V AC / 12/24V AC / 15VA (1,25A/0,625A)
Gâche élec. 12S AP horizontale 90 mm 3500 N à émission 10-24V AC/DC DT
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 12S en applique, horizontale 90 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée, droite tirant
Bandeau EM 300 mm AS 600 lbs 12/24V DC Contact Hall LED Tempo BP démontable
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Gâche élec. 14A AP pour BAP 6500 N à émission 10-24V AC/DC TVS / Noir
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 14A en applique pour barre anti panique, 6500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée, finition noir grainé
Gâche élec. 33 sym. 20,5 mm 3500 N à rupture 12V DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 33 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à rupture de courant, 12V DC, diode transil TVS intégrée
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Ventouse EM enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM EH3 Ap 300 Kg 12/24V DC LED R/V Contact PV/PD NF S61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EH3, 300 Kg, à rupture de courant, 12/24V DC, avec une LED Rouge/Vert, Contact Porte verrouillée / Porte déverrouillée, NF S61-937
Equerre ajustable L pour ventouse EM EH3
IZYX SYSTEMS
Equerre ajustable en L pour les ventouses électromagnétiques EH3
Gâche élec. 23 sym. 20,5 mm 3500 N à mémoire 10-24V AC/DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 23 symétrique à encaster, 20,5 mm, 3500 N, à mémoire 10-24V AC/DC , diode transil TVS intégrée
Gâche élec. 12S AP horizontale 90 mm 3500 N à émission 10-24V AC/DC GT
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 12S en applique, horizontale 90 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, gauche tirant
Transformateur rail DIN 5M 230V AC / 12/24V AC / 30VA (2,5A/1,25A)
IZYX SYSTEMS
Transformateur de séparation de sécurité, rail DIN, 5M, 230V AC / 12/24V AC / 30VA (2,5A/1,25A)
Gâche élec. 15 sym. 16 mm 4800 N à émission 10-24V AC/DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 15 symétrique, à encastrer 16 mm, 4800 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée
Support de contreplaque pour ventouses EM séries EMM600 / EMS600
IZYX SYSTEMS
Support de contreplaque pour les ventouses électromagnétiques des séries EMM600 et EMS600
Gâche élec. 13 sym. 20,5 mm 3500 N à émission 10-24V AC/DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 13 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée
Kit Z ajustable et L pour ventouses EM série EMS1200
IZYX SYSTEMS
Kit Z ajustable et L, pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS1200 sur porte porte tirante
Ventouse EM de maintien V7R 110 lbs 24V DC EN 1155 / EN 1155/A1 / NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique de maintien V7R, 490 N, 24V DC, EN 1155 / EN 1155/A1 / NF S 61-937, livrée avec contreplaque articulée