Haut-parleur Majorcom Haut-parleur Majorcom (75 produits)


Haut-parleur projecteur de son 10W certifié EN 54-24
MAJORCOM
Haut-parleur projecteur de son 10W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' blanche
MAJORCOM
Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' blanche à fixation orientable
Haut-Parleur mural 6W blanc IP54 certifié EN 54-24
MAJORCOM
Enceinte murale 6W blanche IP54 certifiée selon la norme EN54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Haut-Parleur projecteur de son bidirectionnel 10W certifié EN 54-24
MAJORCOM
Haut-Parleur projecteur de son bidirectionnel 10W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Haut-Parleur chambre à compression 30W certifié EN 54-24
MAJORCOM
Haut-Parleur chambre à compression 30W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Enceinte à pavillon 2 voies 30W certifiée EN54-24
MAJORCOM
Enceinte à pavillon 2 voies 30W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Haut-Parleur projecteur de son design blanc 20W
MAJORCOM
Haut-Parleur projecteur de son design blanc 20W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Haut-Parleur projecteur de son haut rendement 30W
MAJORCOM
Haut-Parleur projecteur de son haut rendement 30W utilisation intérieure et extérieure
Atténuateur de ligne de Haut-Parleurs 120W avec rétablissement de niveau
MAJORCOM
Atténuateur de ligne de Haut-Parleurs 100V d'une puissance de 120W avec rétablissement de niveau (encastrable)
Haut-Parleur projecteur de son haut rendement 20W
MAJORCOM
Haut-Parleur projecteur de son haut rendement 20W utilisation intérieure et extérieure
Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' noire
MAJORCOM
Enceinte murale 2 voies 7/15/20W 100V - 8 ' noire à fixation orientable
Enceinte murale compacte noire 15W 100V 8'
MAJORCOM
Enceinte murale compacte noire 15W 100V 8' IP54 pour installation intérieure ou extérieure
Haut-Parleur pour plafond 6W certifié EN 54-24
MAJORCOM
Haut-Parleur de plafond 6W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Enceinte murale compacte noire 30W 100V 8'
MAJORCOM
Enceinte murale compacte noire 30W 100V 8' IP54 pour installation intérieure ou extérieure
Enceinte suspendue 20W blanche certifiée EN 54-24
MAJORCOM
Enceinte suspendue design 20W blanche certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Colonne 50W certifiée EN54-24
MAJORCOM
Colonne acoustique 50W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)