Lecture code barres et radiofréquence Omron Electronics Lecture code barres et radiofréquence Omron Electronics (1096 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble V430 M12 12-points signaux E/S, 3 m
OMRON ELECTRONICS
Câble v430, connecteur m12 12 broches (à visser) vers conducteurs volants, 3 m
Injecteur PoE à port unique, 30 W, compatible IEEE802.3at, 2 connecteu
OMRON ELECTRONICS
Injecteur poe à port unique, 30 w, compatible ieee802.3at, 2 connecteurs rj45, 90 à 264 v c.a. (recommandé pour une utilisation sur pc autonome)
Câble Ethernet spiralé V460-H,  M12 vers connecteur RJ45, longueur éte
OMRON ELECTRONICS
Câble ethernet spiralé v460-h, m12 vers connecteur rj45, longueur étendue 5 m, longueur détendue 1,5 m
Lecteur code V430, mono 1,2 MP, longue distance, rouge, mode X
OMRON ELECTRONICS
Lecteur de codes v430, monochrome 1,2 mp, objectif longue distance, autofocus 75-1200 mm, lumière rouge, mode x
Microhawk ID-20, boîtier IP40, USB, WVGA, 0.3 megapixel, mono, densité
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, densité standard, focus 81mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d
MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard D
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, ip40 case, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, standard density, 190 mm focus, standard speed, 1d decoder
MicroHAWK ID-20, boîtier IP40, USB, SXGA, 1,2 mégapixel, Mono, densité
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1,2 mégapixel, mono, densité standard, focus de 102 mm, pas de led, vitesse standard, décodeur x-mode
MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard D
OMRON ELECTRONICS
Microhawk mv-20, ip40 case, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, standard density, 190 mm focus, no led, autovision
MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard D
OMRON ELECTRONICS
Microhawk mv-20, ip40 case, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, standard density, 102 mm focus, no led, autovision
MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Densi
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, ip40 case, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, high density, 50 mm focus, no led, standard speed, 1d/2d decoder
ID-20  USB SXGA, 1.2 MP,mono  102mm focus, No LED, Rapide, Décodeur X
OMRON ELECTRONICS
Microhawk id-20, boitier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, densité standard, 102 mm focus, no led, vitesse rapide, décodeur mode x