Offre Resi9 triphasée Offre Resi9 triphasée (17 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - H106,8mmxL88,4xP74,1mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9mm - sans signalisation à distance - classe de parafoudre : type 2 - tension assignée d'emploi : 230/400 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Resi9 - interrupteur-sectionneur 4P 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 4P 63A - H81mmxL72xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type AC - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 20A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - IP20, IP40 (boitier modulaire) - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouv. de coupure : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 32A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 32A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - IP20, IP40 (boitier modulaire) - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouv. de coupure : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type A - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouvoir de coupure : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz - commande par maneton
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Asi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 20A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 32A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 16A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 24 modules de 18mm - 48 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle - 4P - H81mmxL36mmxP60mm - IP20 - commande manuelle et à distance - 4 pas de 9mm - encliquetable - support de montage : profilé asymétrique 35mm
Resi9 - lot de 2 borniers phase - 1 x gris 1 x noir - 6 trous 16² - 1 trou 35²
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - lot de 2 borniers isolés phase, accessoires pour coffrets modulaire résidentiel - 1 bornier gris et 1 bornier noir - 6 trous 16mm² et 1 trou 35mm² par bornier
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 25A - 30mA - courbe C - type Asi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 25A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - lot de 2 borniers phase - 1 x gris 1 x noir - 4 trous 16mm²
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - lot de 2 borniers isolés phase, accessoires pour coffrets modulaire résidentiel - 1 bornier gris et 1 bornier noir - 4 trous 16mm² par bornier
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Asi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 10A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003