Multimètre Fluke France Multimètre Fluke France (125 produits)


Fluke-115 EUR Multimètre TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, résistance, continuité, capa
FLUKE FRANCE
Multimètre électricien TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.
Fluke 175/F  Multimètre numérique polyvalent TRMS 1000 Vac/dc
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique TRMS polyvalent 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence
TPAK Kit de fixation magnétique pour mutimètres, modules, calibrateurs FLUKE
FLUKE FRANCE
Kit de fixation magnétique pour multimètres, modules Fluke Connect, controleurs d'isolements, calibrateurs FLUKE
Fluke-287/FVF/EUR Kit composé du Fluke 287 et du logiciel Flukeview Forms
FLUKE FRANCE
Kit composé du multimètre numériqueTRMS Fluke 287, enregistreur 50.000 points et du logiciel FlukeView Forms
Fluke 179/F  Multimètre numérique polyvalent  TRMS 1000 Vac/dc, T°, rétroéclairé
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc,10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence, température TcK, rétroéclairé
Fluke 177/F  Multimètre numérique polyvalent TRMS 1000 Vac/dc, rétroéclairage
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence, rétroéclairage
Fluke-117 EUR Multimètre TRMS 600Vac/dc 10 Aac/dc détection tension sans contact
FLUKE FRANCE
Multimètre Electricien TRMS 600 Vac/dc, 10 Aac/dc avec mesure de tension sans contact, capacité, fréquence, résistance, continuité, test de diodes.
FLUKE-9040EUR indicateur de sens de rotation de phase, affichage LCD
FLUKE FRANCE
indicateur de sens de rotation de phase, gamme de tension: 40 à 700V, autoalimenté, affichage LCD
C35 Sacoche, dimensions: 7,6 x 15,2 x 22,9 cm
FLUKE FRANCE
Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke des séries 20, 70, 11X et 170 et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire
C25 Sacoche pour multimètres, dim 218 x 128 x 64 mm
FLUKE FRANCE
Sacoche pour multimètres, dim 218 x 128 x 64 mm comaptible avec les series 80, 170, 150X,
C50 sacoche, dimensions : 192 x 90 x 38 mm
FLUKE FRANCE
Sacoche dimensions : 192 x 90 x 38 mm, compatible avec les Fluke série 110, 50, et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire
Fluke-287/EUR Multimètre 50 000 points enregistreur, graphique des tendances
FLUKE FRANCE
Multimètre industriel 50 000 points enregistreur 50.000 points, tension, courant, résistance, continuité, capacité, fréquence
Fluke-117/323 EUR kit électricien, multimètre et pince Fluke-323 en sacoche
FLUKE FRANCE
Kit électricien avec multimètre Fluke-117 et pince multimètre Fluke-323 (400Aac) en sacoche, suspension magnétique TPAK
Fluke-87-5/EUR Multimètre industriel TRMS, 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, BP 20kHz
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique industriel TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, bande passante 20 kHz, résistance, conductance, continuité, capas, Hz, mesure variateurs
FLUKE-9062 indicateur de sens de rotation de phase et moteur, affichage LED
FLUKE FRANCE
indicateur de sens de rotation de phase et moteur, gamme de tension 120 à 400V, affichage LED
Fluke-83-5/EUR Multimètre numérique industriel 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, BP 5 kHz
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique industriel 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, entrée 400 mA, Résistance, conductance, continuité, capacité, fréquence, Bande passante 5 kHz
Fluke-87V/IMSK Kit de maintenance industrielle multimètre Fluke 87V pince I400S
FLUKE FRANCE
Kit de maintenance industrielle comprenant le multimètre industriel Fluke 87V, pince I400, cordons TL75, pinces-crocodiles AC175, sonde TcK 80BK-A
FLUKE-113 EUR/F Multimètre automatique TRMS 600 Vac/dc, résistance, continuité
FLUKE FRANCE
Multimètre automatique TRMS 600Vac/dc, fonction Vcheck commutation automatique tension AC ou DC, résistance, continuité, test de diode, capacité