Instrumentation de laboratoire Instrumentation de laboratoire (562 produits)


CA 10001 testeur de pH et température étanche IP65
CHAUVIN ARNOUX
CA 10001 Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.
Kit adaptateur USB RS232 + cordon null modem
ELC
Kit adaptateur USB RS232 + cordon null modem. Kit pour une communication 3 fils (GND,RX,TX). Non compatible avec le contrôle de flux matériel (5 ou 7 fils).
Alim universelle 5 a 29V 60W et chargeur batterie pb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée de laboratoire ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V Bouton marche / arrêt. Cordon secteur amovible sortie fiches bananes
PEL113 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé avec MA194-350
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur puiss. et énergies triphasé av. afficheur - Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies) - Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V
SEFRAM INSTRUMENTS
Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V. Il permet la vérification des boucles de courant de des boucles de tension dans les process industriels.
Multimètre process et calibrateur de boucle multifonction
SEFRAM INSTRUMENTS
Calibrateur de boucle de courant 4-20mA, multimètre portable TRMS AC+DC 50 000 points de mesure.
CA 10101 pH-mètre portable et étanche IP67
CHAUVIN ARNOUX
pH-mètre portable CA 10101 - Étanche IP67: boîtier et connecteur, Mémoire 100 000 mesures, Logiciel PC, enregistrement programmables. Applications mobiles: industrie, sur le terrain, laboratoire
Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5)
METRIX
HX0121 Stylet pour écran tactile de SCOPIX IV (lot de 5) équipé d'une encoche pour fil nylon
XRGST1 Electrode combinée mesure de pH et température (2,90m)
CHAUVIN ARNOUX
XRGST1 Electrode combinée pH/T 2.90m - Connecteur étanche - A utiliser avec le pH-mètre portable CA10101 - Idéale pour les analyses en station d'épuration
C125 sacoche pour multimètre et ScopeMeter série 120
FLUKE FRANCE
Sacoche avec une fermeture éclair et pochette externe amovible, pour ScopeMeter série 120 ou multimètre portable avec ses accessoires
FLUKE-123B/INT/S ScopeMeter industriel 2x20MHz I + Kit SCC logiciel + sacoche
FLUKE FRANCE
ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport, le logiciel FlukeView, système de suspension, protéction écran
FLUKE-123B/EU ScopeMeter oscilloscope portable industriel 2x20MHz
FLUKE FRANCE
ScopeMeter oscilloscope industriel portable 2x20MHz, tension maximum : 600 Vrms CAT IV, 750 Vrms, 20 ns à 500 ns/div
PEL112 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé sans afficheur. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
Enregistreur  4 voies analogiques, 16 voies numériques
SEFRAM INSTRUMENTS
Enregistreur 4 voies analogiques,16 voies numériques, BP à 100KHz, 1 Mech/s/ voie, SDRAM 32Go, USB, interface ETHERNET, WIFI, écran couleur tactile 10 pouces + valise de transport + 2 jeux cordons R+N + chargeur + stylet + serviette écran
FLUKE-190-062-III Oscilloscope portable Scopemeter 2x60 MHz
FLUKE FRANCE
Oscilloscope portable 2x60 MHz, CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V, entrées flottantes isolées indépendantes avec multimètre numérique et mode enregistreur
PEL113 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé
CHAUVIN ARNOUX
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé avec afficheur. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
FLUKE-125B/INT/S ScopeMeter industriel 2x40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche
FLUKE FRANCE
ScopeMeter industriel 2 x40 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport, le logiciel FlukeView, système de suspension, protéction écran
Pont RLC. Affichage LCD graphique couleur. Interfaces USB, IEEE, Ethernet
SEFRAM INSTRUMENTS
Pont de mesure RLC de précision. Précision de base 0,05%. Affichage LCD graphique couleur. Interfaces USB, IEEE, Ethernet
Alimentation stabilisée simple à découpage (0-60V, 0-24A).
SEFRAM INSTRUMENTS
Alimentation stabilisée simple à découpage (0-60V,0-24A). Interface USB et RS485. Programmable. Rack 1U. Sorties en face avant et borniers.
CA 922 Oscilloscope numérique 2 voies 20 MHz
CHAUVIN ARNOUX
Multimètre-analyseur-oscilloscope portable 2 voies isolées 20MHz, Base de temps 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div, 2 multimètres 8000ptsTRMS+harmonique, 600V CATIII, Alim batt NiMH chargeur USB, Mém 2Mo et com USB - soft PC