Régulateur Omron Electronics Régulateur Omron Electronics (834 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
REG 48x48 R/-- 3 ALM 100240 OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 3 x aux, 100-240 v c.a.
REG ECO 48X48 PT RELAIS 24AC/DC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: pt100, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
REG ECO 48X48 PT RELAIS 100/240AC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: pt100, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
REG ECO 48X48 TC RELAIS 100/240AC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
REG EJ1 UN 4Q COM  VIS
OMRON ELECTRONICS
Module température 4 boucles, bornes à visser m3, 4 sorties analogiques, pt100, thermocouple, 4 sorties ssr
REG 48x48 R/-- 3 ALM 24ACDC OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 3 x aux, 24 v c.a./v c.c.
REG 48x48 Q/-- 3 ALM 24ACDC OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie d'impulsion 12 v c.c., 3 x aux, 24 v c.a./v c.c.
REG 48x48 Q/-- 3 ALM 100240 OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie d'impulsion 12 v c.c., 3 x aux, 100-240 v c.a.
REG 48x48 R/-- 3 ALM 24ACDC OPT003
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 3 x aux, rs-485, détection de dysfonctionnement du relais statique/triphasé, 24 v c.a./v c.c.
REG 48x96 R/-- 4 ALM 100240 OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x96 mm, entrée capteur: température et analogique, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1 x sortie relais, 4 x alarme, bornes à visser
REG 48x48 C/-- 3 ALM 100240 OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), sortie de courant 0/4-20 ma, 3 x aux, 100-240 v c.a.
REG ECO 48X48 TC RELAIS 24AC/DC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
REG ECO 48X48 TC STATIQUE 100/240AC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie tension, 1 alarme
REG ECO 48X48 TC STATIQUE 24AC/DC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie tension, 1 alarme
REGUL 96x96 R/- 100-240 Opt N° 00
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 96x96 mm, entrée capteur: température et analogique, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1x sortie relais, 4x alarme, bornes à visser
REG EJ1 UNITE TERMINALE
OMRON ELECTRONICS
Unité de terminaison prévu de communication compoway/f, bornes à visser. 4 sorties auxiliaires (port a 485, port b 485)
REG 48x48 C/-- 3 ALM 24ACDC OPT000
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), sortie de courant 0/4-20 ma, 3 x aux, 24 v c.a./v c.c.
REGUL 22,5x48, RELAIS  100-240VAC  Opt 00
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 22,5x85 mm, entrée: température et analogique, 100 à 240 vc.a., sortie: 1 x relais, 2 x alarme, bornes à visser
Régulateur de température, 1 / 16DIN (48 x 48mm), sortie 1 x relais, 2
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1 / 16din (48 x 48mm), sortie 1 x relais, 2 x sorties relais auxiliaires, type d'entrée universelle, 100-240 vac
REG 48x48 R/-- 3 ALM 100240 OPT001
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 3 x aux, 2 x entrée d'événement, alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant et de relais statique, 100-240 v c.a.
REG ECO 48X48 PT STATIQUE 24AC/DC
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: pt100, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie tension, 1 alarme