Robot et appareil de cuisine Taurus Robot et appareil de cuisine Taurus (152 produits)


Air Fry Digital 7S View
TAURUS
Friteuse à air 6,5 L - 1600 W avec Air System Technology pour une cuisson uniforme et croustillante. 8 programmes, écran tactile, grille antiadhésive et poignée froide. Sans PFOA/BPA et jusqu'à 64% d'économie d'énergie.
Mixeur plongeant HBA2300X 2300 W
TAURUS
Mixeur plongeant ultra puissant de 2300 W . 4 lames en acier inoxydable, contrôle de vitesse progressif et fonction turbo offrent une précision parfaite. Design anti-éclaboussures et accessoires inclus
Grill électrique  MIAMI LEGEND 900 W
TAURUS
Polyvalent et pratique, appareil 3-en-1 de 900 W permet de préparer sandwichs, grillades en quelques minutes. Plaques antiadhésives amovibles, chauffe rapide et rangement vertical pour un gain de place.
Mixeur OPTIMA NERO 1500
TAURUS
Mixeur verre 1500 W avec pichet 1,5 L et 4 lames inox capables de broyer la glace. Deux vitesses + turbo, pichet et lames amovibles et lavables. Design ergonomique, bec verseur, doseur intégré et pieds antidérapants
Balance ménagère - Easy Inox - 990719000
TAURUS
Balance ménagère - Easy Inox Inox brossé Compacte et ultraplate Portée de 5 kg avec précision à 1 gramme Fonction Tare Indicateur de batterie basse 2 unités de poids : gr et lb:oz 4 capteurs de précision Accroche murale fournie
Appareil à fondue 1 000 W - FF2  - 968936000
TAURUS
Appareil à fondue - FF2 Coloris noir & inox brossé Puissance : 1 000 W Thermostat réglable Capacité : 2 litres Inclus 8 pics de différentes couleurs Caquelon antiadhésif gradué Base chauffante en acier inoxydable Pieds antidérapants
Pèse-personne Inception Precision
TAURUS
Pèse personne en verre trempé % de graisse corporelle et masse hydrique, Mémoire 10 utilisateur 2 unités poids : Kg / Lb Capacité max 180kg / 396lb Poids mini : 3Kg / 6.6lb Mise en marche auto . Indic de batterie faible Affichage num
Friteuse 2200 W 4 l Professional 4
TAURUS
Friteuse 2200 W - 4 l - Professional 4 - Couleur : inox Capacité frites : 1.2 Kg Résistance immergée Cuve à revêtement anti adhésif Thermostat réglable jusqu'à 190°C Position haute pour égouttage
Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza - 958514000
TAURUS
Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza Couleur : blanc et gris Niveau d'eau visible des deux côtés Filtre amovible
Sèche-cheveux 2 200 W - Alize Evolution 2200 - 900381000
TAURUS
Sèche-cheveux 2 200 W - Alize Evolution 2200 - 900381000 - Couleur : noir Puissance : 2200 W Fonction air froid 2 vitesses 3 niveaux de température Filtre amovible et anneau de suspension Concentrateur d'air et diffuseur
Bouilloire AROA 2200 W 1,7 l
TAURUS
2200W 1,7 L Verseuse sans fil Résistance cachée Couvercle transparent à ouverture automatique Indicateur de niveau d'eau Base rotative à 360º Filtre anticalcaire amovible Ouverture automatique du couvercle Bec verseur anti-goutte
Tondeuse multifonction HIPNOS COMPLET
TAURUS
Tondeuse 7-en-1 Taurus Hipnos Complet : barbe, cheveux, sourcils, nez et corps. Wet&Dry, lames hypoallergéniques, autonomie 90'min et recharge rapide. Un seul appareil pour un grooming complet
Bouilloire SELENE 2200 W 1,7 l
TAURUS
Puissante et élégante, cette bouilloire 2200 W de 1,7 L allie rapidité et confort. Sans fil, base 360°, arrêt automatique, filtre amovible et finition inox anti-traces : tout est pensé pour simplifier votre quotidien.
Tondeuse multifonction - Hubble - 903912000
TAURUS
Tondeuse multifonction - Hubble Couleur : noir et bleu Peigne guide réglable jusqu'à 12 niveaux Lame en acier inoxydable Batterie lithium jusqu'à 100 minutes d'autonomie Utilisation avec ou sans câble Protection IPX6 résistant à l'eau
Batteur 300 W - Station Grey - 913528000
TAURUS
Batteur 300 W - Station Grey Coloris : blanc et gris 5 vitesses + Fonction Turbo Fouet et crochet en acier inoxydable (nettoyage possible au lave-vaisselle) Sans BPA Accessoires : crochet pétrisseur et fouet
Sèche-cheveux 2600 W Expert 2600 Tourmaline - SP7170 - S90004700
TAURUS
Sèche-cheveux 2600 W Expert 2600 Tourmaline - S90004700 - Ioniseur pour des cheveux brillants et sans frisottis Revêtement tourmaline 2 concentrateurs : 7 mm et 9 mm Diffuseur Touche «Air froid» 2 vitesses - 3 températures
Presse-agrumes 600 W - Easy Press 600 - 924257000
TAURUS
Presse-agrumes 600 W - Easy Press 600 Capacité du réservoir : 0.65 L Moteur AC Professionnel très puissant Filtre régulateur de pulpe Corps, filtre et bec verseur en acier inoxydable 2 cônes inclus Système anti-goutte
Machine à granités ICE FLOW 2600 200 W
TAURUS
Préparez jusqu'à 8 verres de boissons glacées avec cette machine 200'W. 6 programmes préréglés, Ice Flow FreezeTech pour des boissons prêtes en 15'min, écran tactile et auto-nettoyage. Compacte, silencieuse et compatible lave-vaisselle.
Sèche-cheveux STUDIO 2500 IONIC
TAURUS
Studio 2500 : sèche-cheveux ionique 2400'W, 3 températures, 2 vitesses, concentrateur et diffuseur. Anti-frisottis, léger et pliable, parfait pour voyager et obtenir un coiffage rapide, brillant et sans effort
Sèche-cheveux ALIZE 2200 ION-CERAMIC
TAURUS
Avec ses 2200 W et la technologie Ion-Ceramic, le sèche-cheveux Alize offre un séchage rapide, brillant et sans frisottis. Léger et pratique, il propose 6 réglages et inclut concentrateur et diffuseur
Grill électrique - 2000 W - Maxim's Plus - 968444000
TAURUS
Grill 2000 W Maxim's Plus Coloris : noir Grande surface de cuisson : 41 x 24 cm Utilisation intérieure ou extérieure Grille de cuisson chromée Utilisation avec ou sans pieds Entièrement démontable
Presse-agrumes 25 W - TC 350 - 924244000
TAURUS
Presse-agrumes 25 W - TC 350 Couleur : blanc Capacité 350 ml Réservoir transparent gradué Doseur de pulpe par rotation du réservoir 1 cône à double sens de rotation
Presse-agrumes 30 W - Citrus Glass - 924254000
TAURUS
Presse-agrumes 30 W - Citrus Glass Couleur : noir et orange Capacité : 1 l Bol en verre gradué résistant Rangement des accessoires facilement dans le bol Régulateur de pulpe Rotation à double sens 2 cônes
Centrifugeuse 600 W - Liquafruits Pro Compact - 924731000
TAURUS
Centrifugeuse 600 W - Liquafruits Pro Compact Couleur : Gris et noir Corps en acier inoxydable Large goulotte de remplissage de 65 mm Filtre en acier inoxydable 2 Vitesses Capacité réservoir : 1,2 l Capacité pichet à jus : 350 ml