Vidoir, déversoir et timbre d'office Geberit Vidoir, déversoir et timbre d'office Geberit (39 produits)


Évier à poser Geberit Romans
GEBERIT
Évier à poser Geberit Romans, largeur 120cm, hauteur 19.5cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc
Timbre office Geberit Publica égouttoir85x50 ss trop-plein plage dépos dte. Blc
GEBERIT
Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir: B=85cm, T=50cm, Trop- plein=Sans, Plage de dépose=Droite, Blanc
Timbre d'office Geberit Publica avec bac profond avec trop-plein: 50x60cm Blanc
GEBERIT
Timbre d'office Geberit Publica cuve profonde, avec trop-plein: B=50cm, T=60cm, Trop-plein=Visible, Blanc
Évier à poser Geberit Rodez
GEBERIT
Évier à poser Geberit Rodez, largeur 80cm, hauteur 20cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc
Évier à encastrer Geberit Byblos, 1 cuve: 90x22x53cm, Trou de rob.=Centre, Blanc
GEBERIT
Évier à encastrer Geberit Byblos, avec une cuve, largeur 90cm, hauteur 22cm, profondeur 53cm, trou de robinetterie au centre, Blanc
Vidoir susp. Geberit Publica avec grille, avec grille de cuve: 40x37x49cm
GEBERIT
Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille mobile, avec grille de cuve: B=40cm, H=37cm, T=49cm
Évier à encastrer Geberit Byblos 2cuves: 100x22x53cm Trou de rob. centre Blanc
GEBERIT
Évier à encastrer Geberit Byblos, avec deux cuves: B=100cm, H=22cm, T=53cm, Trou de robinetterie=Au centre, Blanc
Timbre office Geberit Publica égouttoir 100x50 ss trop-plein plage dépos gch Blc
GEBERIT
Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir: B=100cm, T=50cm, Trop- plein=Sans, Plage de dépose=Gauche, Blanc
Évier à encastrer Geberit Vallauris, avec un vidoir susp., avec égouttoir
GEBERIT
Évier à encastrer Geberit Vallauris, avec une cuve, largeur 92cm, hauteur 20cm, profondeur 50.5cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc
Évier à poser Geberit Roanne
GEBERIT
Évier à poser Geberit Roanne, largeur 140cm, hauteur 19.5cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc
Timbre office Geberit Publica surface inclinée 60x60 Trop-plein Visible Blc
GEBERIT
Vidoir multi-usages Geberit Publica avec surface de lavage incliné: B=60cm, T=60cm, Trop-plein=Visible, Blanc
Évier à encastrer Geberit Byblos 2cuves: 100x22x53 Trou de rob. centre Noir Mat
GEBERIT
Évier à encastrer Geberit Byblos, avec deux cuves: B=100cm, H=22cm, T=53cm, Trou de robinetterie=Au centre, Noir / Mat
Évier à encastrer Geberit Vézelay: B=50cm, H=19cm, T=45cm, Blanc
GEBERIT
Évier à encastrer Geberit Vézelay, largeur 50cm, hauteur 19cm, profondeur 45cm, Blanc
Évier à poser Geberit Redon
GEBERIT
Évier à poser Geberit Redon, largeur 100cm, hauteur 20cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc
Évier à poser Geberit Royat
GEBERIT
Évier à poser Geberit Royat, largeur 120cm, hauteur 19cm, profondeur 60cm, trou de robinetterie amorcé, Blanc