3M France 3M France (865 produits)


3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0
3M FRANCE
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0 est composée d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile et un sachet de Resine PU 40 de 90ml
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA1
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA2
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA3
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA4
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA5
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA6
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA7
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m ép. 0,15mm Multicolore Pack
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
3M Scotchcast Jonction BT 92NBA1C avec connecteur
3M FRANCE
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.
Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 19mm x 20m ép.0,18mm
3M FRANCE
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Blanc
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
3M Scotchcast Résine 40 PU taille C - 426 G - 370ml
3M FRANCE
La résine Scotchcast n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
3M Scotchcast Résine 40 PU taille B - 230 G - 200ml
3M FRANCE
La résine Scotchcast n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.