Acksys Communications Systems Acksys Communications Systems (66 produits)


Alimentation 110V/220VAC-12VDC
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Bloc alimentation AC (110V/220V) vers 12VDC (12W), connecteur bornier à vis 3 points pour AirLink, AirWan/17
RuggedAir100 : Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n durci
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n durci, 2 LAN (10/100), C-KEY + I/O, Double entrée 9-48VDC + POE, plaque de fixation WL-PLT-1 (livré sans câble et sans antenne)
Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11a,b,g,n durci IP66
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n compact et durci, Ethernet 10/100/1000, -40°C + 70°C, alimentation 9-48VDC + POE (livré sans câble et sans antenne)
Routeur 4G/LTE & WiFi 802.11n format compact
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Routeur 2G/3G/4G industriel + WiFi (11n) + GNSS, 2 LAN, -20°C à +60°C, simple SIM, format compact, 7-48VDC + PoE
Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n durci IP66
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n compact et durci, Ethernet 10/100, temp. -20°C + 60°C, alimentation 9-48VDC + POE (livré sans câble et sans antenne)
Kit de raccordement AirXroad/4P
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Kit de raccordement AirXroad/4P (1 câble alim. M12 4 pts 2m, 1 câble Ethernet M12 4 pts 2m, 2 antennes omni 2 dBi type RPSMA)
Câble Ethernet Ultra Lock M12 codage X 8 brins 2m
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 2 mètres pour RuggedAir/2B, AirXroad
Antenne omnidirectionnelle 3-4 dBi RP-SMA
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Antenne omnidirectionnelle omni articulée, 2.4GHz (3 dBi) / 5GHz (4 dBi), RPSMA pou AirLink, AirBox/10, AirBox/12, AirBox/17, AirWan/17
Antenne omnidirectionnelle 2 dBi RP-SMA
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Antenne omnidirectionnelle WLAN, RP-SMA, bi-bande, 2 dBi, articulée pour AirXroad, AirXroad/4P
Kit de raccordement RuggedAir/2B (RuggedAir1000)
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Kit de raccordement RuggedAir1000 (1 câble alim. M12 4 pts 2m, 1 câble Ethernet M12 8 pts 2m, 3 antennes omni 2 dBi type N mâle)
Kit de raccordement AirXroad
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Kit de raccordement AirXroad (1 câble alim. M12 4 pts 2m, 1 câble Ethernet M12 8 pts 2m, 2 antennes omni 2 dBi type RPSMA)
Câble Ethernet Ultra Lock M12 4 brins 5m
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Câble Ethernet M12 Ultra-Lock étanche 4 brins vers RJ45, 5 mètres pour RuggedAir/1A, AirXroad/4P
Câble alimentation Ultra Lock M12 5 brins 10m
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Câble d'alimentation M12 ultra-lock étanche 5 brins, 10 mètres pour RuggedAir/1A, RuggedAir/2B, AirXroad, AirXroad/4P
Câble Ethernet Ultra Lock M12 4 brins 2m
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Câble Ethernet M12 Ultra-Lock étanche 4 brins vers RJ45, 2 mètres pour RuggedAir/1A, AirXroad/4P