Bals Bals (615 produits)


Coffret d'étage monophasé 16A IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2,5² 1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314
Coffret d'étage monophasé 25A  IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2.5² 1 Inter-différentiel 2x25A 30mA en tête 1 arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT.
BALS
Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT. Dimension du boîtier 100X75.
Prolongateur Quick-Connect avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44
BALS
Prolongateur Quick-Connect avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44, avec raccordement à ressort sans vis, contact Kontex et presse-étoupe MULTI-GRIP. Boîtier en polyamide avec décharge de traction intégrée.
Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE
BALS
Coffret de chantier IP54 sans poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA AC en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1&2 - 1 Disj. 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 - 1 Disj. PH/N 16C
Coffret de chantier IP54 - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Coffret caoutchouc - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + câble + Fiche
BALS
Coffret corps de métier - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF
Coffret de chantier IP54 - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -1 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314 -1 DPN 16A C
Coffret d'étage triphasé +N 40A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier VARIABOX IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 6 DPN 16A C
Pieds support pour coffret VARIABOX de type L, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille L gamme PRO, compatible coffrets taille L VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 526 - B 42 - C 480 mm.
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44
BALS
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44. Connectique sans vis. Pour conditions d'utilisation difficiles.
Prolongateur Quick-Connect avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44
BALS
Prolongateur Quick-Connect avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, avec raccordement à ressort sans vis, contact Kontex et presse-étoupe MULTI-GRIP. Boîtier en polyamide avec décharge de traction intégrée.
Fiche d'adaptation CEI/NF 16A 230V IP44 IK08 monobloc 16A 230V
BALS
Fiche d'adaptation CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc. Alimentation d'équipements électro-portatifs equipés d'une fiche CEI et d'un prolongateur USE.
Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 63A IP44 Gamme TE
BALS
Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 63A IP44, connexion à vis et MULTI-GRIP. Pour des conditions d'utilisation difficiles.
Pieds support pour coffret VARIABOX de type M, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret M gamme PRO, compatible coffrets taille M VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 362 - B 36,5 - C 320 mm.
Prolongateur Quick-Connect TEavec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP55
BALS
Prolongateur Quick-Connect TEavec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP55. Multi-Grip. Connectique sans vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44
BALS
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44. Connectique sans vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP44
BALS
Fiche Quick-Connect TE avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 32A IP44. Connectique sans vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.
Fiche Quick-connect TE avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP44
BALS
Fiche Quick-connect TE avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP44. Connectique sans vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.