Bticino Bticino (1615 produits)


Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie
BTICINO
Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation
Kit villa visiophone Classe100X connecté avec contrôle d'accès
BTICINO
Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alim
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo blanc 5' platine Linea 3000 noir
BTICINO
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation
Kit villa visiophone couleur - Classe100 Basique
BTICINO
Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation
Poste intérieur Sprint L2 - finition blanc
BTICINO
Poste intérieur audio avec combiné Sprint L2 - fixation en saillie dimensions 194x78x54,5mm, câblage BUS 2 fils - blanc
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
BTICINO
Poste intérieur audio avec combiné Sprint L2 avec appel porte palière - fixation en saillie dimensions 194x78x54,5mm, câblage BUS 2 fils - blanc
Kit Classe 100 évolué vidéo couleur finition blanc avec platine Linea 3000 gris
BTICINO
Kit portier Classe 100 évolué composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné
BTICINO
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - fixation en saillie dimensions 155x102x19mm, câblage BUS 2 fils - possibilité d'installation sur table avec support - blanc
Poste intérieur audio Classe 100 mains libres
BTICINO
Poste intérieur audio Classe 100 mains libres - fixation en saillie dimensions 155x102x19mm, câblage BUS 2 fils - possibilité d'installation sur table avec support - blanc
Kit Portier Classe 300X - Blanc + platine Linéa 3000 Noire avec badges
BTICINO
Kit Classe 300X Poste intérieur Blanc avec écran tactile 7' format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance + platine Linéa 3000 avec badges - Noir
Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN
BTICINO
Alimentation modulaire BUS 2 fils pour installation de système audio (platine extérieure audio et postes audio) 230V 0,6A distance maximum 1km - 6 modules DIN
Platine monobloc à défilement de noms Linea 300
BTICINO
Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK07 avec façade en inox 4mm à défilements de noms - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap
Module électronique - Sfera - audio - Leds de signalisation
BTICINO
Module électronique principal Sfera audio avec LEDs de signalisation (appel, porte ouverte, etc), réglage volume haut-parleur et micro, capteur crépusculaire pour rétro-éclairage - jusqu'à 100 appels - à compléter d'une façade de finition
Module électronique Sfera 4 appels par boutons-poussoirs
BTICINO
Module électronique complémentaire Sfera 4 appels par boutons-poussoirs à associer au module principal audio ou au module audio-vidéo caméra couleur - avec rétro-éclairage des étiquettes porte-nom - à compléter d'une façade de finition
Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules
BTICINO
Alimentation modulaire BUS supplémentaire entrée 220V~ à 240V~ sortie 27V= 600mA à double isolation - 2 modules DIN
Kit Portier Classe 300X - Noir + platine Linéa 3000 noire avec badges
BTICINO
Kit Classe 300X Poste intérieur Noir avec écran tactile 7' format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance + platine Linéa 3000 avec badges - Noir