Carlo Gavazzi Carlo Gavazzi (4065 produits)


Contrôleur d'équilibrage de charge pour 20 bornes électriques en OCPP 1.6J
CARLO GAVAZZI
Contrôleur local pour la gestion dynamique de la charge pour 20 bornes de véhicules électriques - fonctionnant avec OCPP 1.6 J - Alimentation : 15-28VCC - Distribution optimal de la charge - Autorisation de l'EV hors ligne
Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 ca/cc NO+NF cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 2-25mm, alimentation 20-250Vca/VCC, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x75,6mm, triple blindage, apprentissage, IP67
Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement - Action lente 2NF - Métal -IP65
CARLO GAVAZZI
Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 2NF - Métal - IP65
Cellule anti-vandales photo barrage e+r alu 60m ca/cc
CARLO GAVAZZI
Émetteur et récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée : 60 000 mm, lumière infrarouge 850 nm, alimentation 12-24 Vca/cc, sortie relais SPDT, NO et NC, commutation claire et sombre, bornes à vis, boîtier 51 x 46 x 140 mm
Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions
Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF, cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-12mm, alimentation 20-250Vca, sortie SCR, NC, câble 2m, M18 x79,5mm, triple blindage, IP67
Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Relais statique 1ph com. zero 600V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc
Relais statique pave zero de tension 230V 25Aca IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x 62,5mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB,IP67,IP68,IP69K
Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline module décentralisé avec 4 entrées impulsions. Alimenté par le réseau Dupline
Dissipateur thermique pour montage rail Din 1 pôle  rail DIN
CARLO GAVAZZI
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 3,10°C/W à 25W, largeurx hauteurx profondeur = 44x82x48mm, adapté au montage d'un seul SSR
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Dupline récepteur digital sortie relais 2r 230 Vca
CARLO GAVAZZI
Dupline module récepteur avec sorties isolées et alimentation externe. 2 relais inverseurs 10A. Alimentation 230 = 230 Vca
Relais statique pave zero de tension 400V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-440Vca (800 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Dupline émetteur digital 8 entrees cont/npn 10-30Vcc
CARLO GAVAZZI
Dupline module émetteur Dupline avec entrées opto-isolé et alimentation externe. Entrée Contact/NPN (10-30 Vcc). Alimentation 800 = 10-30 Vcc
Réflecteur de haute qualité circulaire 84 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,00, diamètre 84,00 mm x boîtier 7,4 mm, IP67 IP69K
Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions
Dupline récepteur décentralisé 1s relais 13A
CARLO GAVAZZI
Dupline Module de sortie relais compact décentralisé à 1 canal. Charge 13A/250Vca
Réflecteur de haute qualité 100 mm x 100 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,20, boîtier 100,0x100,0x92,0, IP67 IP69K