Chauvin Arnoux Energy Chauvin Arnoux Energy (1431 produits)


ULYS TD80-M Compteur divisionnaire MODBUS certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS TD80-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Communication Modbus - Conforme directive européenne MID
MEMO TD80 Compteur divisionnaire 230/400Vac 80A
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
MEMO TD80 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230/400Vac - Courant nominal 80A
MEMO MD32 Compteur divisionnaire 230Vac 32A
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
MEMO MD32 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 32A
MEMO MD65 Compteur divisionnaire 230Vac 65A
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
MEMO MD65 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 65A
Classic Ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-20A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-20A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
Classic Ampèremètre AC 48x48mm 90° 6,5A sans cadran classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 6,5A sans cadran - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
Classic Cadran ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-10/30A TC 10/5A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Cadran ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-10/30A TC 10/5A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
ULYS MD45 Compteur divisionnaire 230Vac 45A certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS MD45 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 45A - Conforme directive européenne MID
ULYS TDA80-M Compteur divisionnaire certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS TDA80-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Conforme directive européenne MID
ULYS TTA-M Compteur divisionnaire certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS TTA-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Conforme directive européenne MID
ULYS TT-M Compteur divisionnaire MODBUS certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS TT-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Communication Modbus - Conforme directive européenne MID
MEMO P200 Centrale de mesure communication RS485 230Vac
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
MEMO P200 Centrale de mesure - Format 96x96mm - Analyse de la Qualité de l'énergie (évènements, EN50160) - Communication Modbus RS485 - Alimentation auxiliaire 230Vac
ULYS MD45 Compteur divisionnaire Modbus 230Vac 45A certifié MID
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS MD45 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Communication Modbus - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 45A - Conforme directive européenne MID
CA2150E Indicateur numérique haut niveau 85-265Vac & 100-300Vdc
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
CA2150E Indicateur numérique configurable - Entrées Tension AC/DC, Courant AC/DC - 5 digits - Format 48 x 96 mm - Alimentation auxiliaire haut niveau 85-265Vac & 100-300Vdc
Classic Ampèremètre AC 72x72mm 90° 0-10A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 72x72mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-10A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons
Classic Ampèremètre AC 72x72mm 90° 0-30/90A TC 30/5A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 72x72mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-30/90A TC 30/5A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons
Classic Cadran ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-6,5A TC 5/5A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Cadran ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-6,5A TC 5/5A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
Classic Voltmètre AC 72x72mm 90° 0-500V classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Voltmètre AC - Format 72x72mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-500V - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons
Classic Ampèremètre AC 72x72mm 90° 0-20/60A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 72x72mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-20/60A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons
Classic Voltmètre AC 48x48mm 90° 0-500V classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Voltmètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-500V - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
Classic Cadran ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-13A TC 10/5A classe 1,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Cadran ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-13A TC 10/5A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier
ULYS MCM Compteur électrique multi-voies à 18 voies
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS MCM 18 Compteur électrique multivoies - Mesure et comptage couvrant jusqu'à 18 départs électriques triphasés - Raccordement des entrées courant via connectique RJ12 - Alimentation auxiliaire 100-240VAC - Communication Ethernet et RS485
MF300 pack 3 Capteurs de courant boucles de Rogowski
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
MF300 Pack de 3 capteurs de courant types boucles de Rogowski diamètres 70mm compatibles avec l'Ulys MCM
ULYS MCM Compteur électrique multi-voies à 6 voies
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
ULYS MCM 6 Compteur électrique multivoies - Mesure et comptage couvrant jusqu'à 6 départs électriques triphasés - Raccordement des entrées courant via connectique RJ12 - Alimentation auxiliaire 100-240VAC - Communication Ethernet et RS485