Groom Groom (125 produits)


BEA Magic Switch GROOM interrupteur radar
GROOM
1 interrupteur technologie Radar sans contact. Pour une ouverture intentionnelle simple et fiable. Son champ d'action est ajustable de 10 à 60 cm.
Verrou motorise 2 pênes, DAS NFS-61937, compact 2 vantaux
GROOM
Verrou motorisé pour issue de secours et contrôle d'accès NFS-61937 Sélection automatique de tension 12/24/48V Haute résistance à l'effraction (1400kg) Faible consommation < 3,5 watts Pose applique ou encastrée
Ferme-porte GROOM GR150 bras standard argent
GROOM
Ferme porte GROOM GR150, le plus compact du marché pour tout type de portes jusqu'à 1100 mm de largeur et/ou 80kg. Ecombrement réduit : Hauteur 44mm, épaisseur 40mm. Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelle. Pose sur tout type de menuis
GROOM pivot linteau GRL200 bi-tension EN3 24-48Vcc corps seul têtière 90mm
GROOM
Pivot linteau GROOM GRL200 bi-tension corps seul force 3 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24-48 Vcc automatique. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.
ABAISSEUR DE TENSION 48/24V DAS POUR PIVOT GROOM GRL200
GROOM
Boitier abaisseur de tension 48/24Vcc NFS61937 pour pivots GROOM GRL200. Possibilité de raccorder 2 pivots .
Poignée bandeau ventouse DAS L=400 1v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Ferme-porte GROOM GR400 bras glissière argent
GROOM
Ferme porte Groom GR400 à technologie à pignon excentré et bras anti-vandalisme. Force 3 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 950 mm de largeur et/ou 60kg. avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Pose sur tout type de menuiserie.
BEA radar EAGLE ARTEK  GROOM pour automatisme
GROOM
Radar Eagle Artek pour automatisme, détecteur micro-ondes universel pour l'ouverture automatique de portes battantes et coulissantes
Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.
Gâche GRS700 1 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / têtière
GROOM
Gâche électrique GRS700 1 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / avec têtière double empennage inox. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.
Gâche GRS700 2 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC
GROOM
Gâche électrique GRS700 2 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.
Gâche GRS700 1 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC
GROOM
Gâche électrique GRS700 1 temps émission 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.
Gâche GRS700 1 temps rupture 12VDC
GROOM
Gâche électrique GRS700 1 temps rupture 12VDC. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.
Gâche GRS700 1 temps rupture 12VDC / têtière
GROOM
Gâche électrique GRS700 1 temps rupture 12VDC / avec têtière double empennage inox. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.
GROOM pivot linteau GRL200 bi-tension EN3 24-48Vcc corps seul têtière 108mm
GROOM
Pivot linteau GROOM GRL200 bi-tension corps seul force 3 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24-48 Vcc automatique. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.
Poignée bandeau ventouses DAS L=2500 2v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Ferme-porte GROOM GR300 BC/DC bras standard argent
GROOM
Ferme porte GROOM GR300 (BC/DC) bras standard pour portes lourdes. Force 3 à 6 permettant d'équiper les vantaux jusqu'à 1400 mm de largeur et/ou 120 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Pose sur tout type de menuiserie.
Boitier mise en applique Magic Switch
GROOM
Boitier de mise en applique pour interrupteur radar sans contact BEA MAGIC SWITCH GROOM.
Bandeau pour ferme-portes UCS V2 24/48V rupture argent
GROOM
Solution complète pour la sélection et l'asservissement des portes coupe feu à double vantail. Fabriqué sur mesure aux cotes du bloc-porte, composé d'un bandeau en aluminium. Alimentation 24/48V avec sélection automatique.
Ferme-porte débrayable GROOM GR500 FS type B
GROOM
Ferme porte bras glissière débrayable. Alimentation 24/48V NFS-61937 avec sélection automatique. Porte totalement libre et fermeture automatique sur ordre du SSI, permet d'assurer le compartimentage feu. Aucun réarmement local nécessaire.
Automatisme pour porte battante GROOMATIC 2400 complet, corps + bras à glissière
GROOM
Automatisme pour porte battante Groomatic 2400 pour porte jusqu'à 160kg et 110mm de large Technologie mécatronique Pose coté paumelles ou opposé aux paumelles en bras glissière. NFS-61937 possible. S'adapte à 80 % des portes installées en F
Ferme-porte débrayable GROOM GR500 FS type G corps sur dormant côté paumelles
GROOM
Ferme porte bras glissière débrayable Alimentation 24/48V NFS-61937 avec sélection automatique. Porte totalement libre et fermeture automatique sur ordre du SSI, permet d'assurer le compartimentage feu. Aucun réarmement local nécessaire.
Bandeau pour ferme-portes UCS V2 24/48V rupture + contacts position
GROOM
Solution complète pour la sélection et l'asservissement des portes coupe feu à double vantail. Fabriqué sur mesure aux cotes du bloc-porte, composé d'un bandeau en aluminium. Alimentation 24/48V avec sélection automatique.
Bandeau pour ferme-porte BEMS V2 24/48V rupture argent
GROOM
Solution complète pour l'asservissement des portes coupe feu à simple vantail. Fabriqué et préréglé en usine aux cotes de votre bloc-porte et à l'angle d'ouverture souhaité. Alimentation 24/48 Vcc avec sélection automatique.