Indigo Collingwood Indigo Collingwood (2017 produits)


BORA RDX EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Spot encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable fourni.
CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
BORA RD EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Spot encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier auto. Convertisseur dimmable déporté fourni.
WL94 10W 1300Lm 120° IP44 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version standard.
CAIMAN QUICK CONNECT 28-56W 120° IP66 Gris
INDIGO COLLINGWOOD
Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en PC anti-UV. 28 ou 56W et 3000K, 4000K ou 5700K à sélectionner. Convertisseur non dimmable intégré. Clips de montage, étriers pour suspension et câblage traversant inclus.
CAIMAN QUICK CONNECT 18-37W 120° IP66 Gris
INDIGO COLLINGWOOD
Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en PC anti-UV. 18 ou 37W et 3000K, 4000K ou 5700K à sélectionner. Convertisseur non dimmable intégré. Clips de montage, étriers pour suspension et câblage traversant inclus.
SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.
WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc Version avec détecteur HF
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.
MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2 CCT: 3000K ou 4000K Avec détecteur HF. Fonction maître/esclave. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré. Multi-puissance: 8 ou 13W. Convertisseur et source remplaçables.
MINI TIMY E27 MAX23W IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec clé et vis anti-vandale.
KORY R SENSOR 6W 775Lm 60° IP65 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant. Avec détecteur IR 90°, détection max. 4m de diamètre. Convertisseur non dimmable fourni.
TIMY EVO 15-18-22W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2 CCT: 3000K ou 4000K. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Multi-puissance : 15, 18 ou 22W. Convertisseur et source remplaçables.
MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Multi-puissance : 7 ou 12W. Convertisseur et source remplaçables.
H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2200K, 2700K ou 3000K au choix à l'arrière du luminaire. IP65 du dessus et du dessous. Convient aux zones côtières. Fixation par ressorts. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable.
TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier. 2CCT: 3000K ou 4000K. Avec détecteur HF. Fonction maître/esclave. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré. Multi-puissance : 16, 19 ou 23W. Convertisseur et source remplaçables.
MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale.
GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans trois directions. Inox 316 pour les zones côtières. 3m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur non dimmable intégré. Accessoires à commander séparément.
WL94 10W 1350Lm 120° IP44 Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.
WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc Version standard
INDIGO COLLINGWOOD
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version standard.
GL038 II 2,8W 3000K 620Lm 40° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Boîte de connexion étanche à commander séparément.
TILT 1 6W 3000K 550Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
GL019 II 3000K 38° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance maximale en W : 6-30W. Courant de sortie réglable par DIP-switch : 150, 250, 350, 500 ou 700mA.