LG Electronics LG Electronics (50 produits)


224l - Pompe à chaleur - Moteur Inverter Direct Drive - Compresseur Dual Inverte
LG ELECTRONICS
18kg - Grand tambour 224 litres - Moteur Inverter Direct Drive - pompe à chaleur DUAL Inverter - condenseur autonettoyant - anti-allergie - WiFi - A+++ - 63dB
Grand Réfrigérateur Classe E 347kw hauteur 179cm 638 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain - 36 dB - Multi Air Flow - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé) - Blanc
Grand Réfrigérateur Classe D 276kw hauteur 179cm 628 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain Noir Acier - InstaView Door-in-Door- UVnano - Door Cooling - Total no frost (froid ventilé)
Micro ondes MS2535GDS  1000W  25L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné Solo 25L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
Aspirateurs Balai  Noir 260 Airwatts - 2 Batteries
LG ELECTRONICS
Aspirateurs Balai Noir 260 Airwatts - 2 Batteries - Brosse motorisée Dual Floor Max - Brosse Power Punch - Brosse Slims sols durs - Suceur Fente - Accessoire deux-en-un - Coude multi-angle - Manche téléscopique - Technologie Kompressor -
Micro ondes MJ3965BPS  1100W  39L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné 39L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Porte abattante - Poignée intégrée
Grand Réfrigérateur Classe E 347kw hauteur 179cm 638 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain - 36 dB - Multi Air Flow - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé)
Grand Réfrigérateur Classe D 276kw hauteur 179cm 628 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain - InstaView Door-in-Door- UVnano - Door Cooling - Total no frost (froid ventilé)
Lave-linge Classe A 45KWh SECHANT 9kg/6kg 1400trs/min  50litres/cycle 71dB
LG ELECTRONICS
9/6 kg - 1400 tours - 68l - 71db - D / A (-10%) - AI Direct Drive - TurboWash 360DEG - Steam - Wifi - Hublot Verre trempé - Aubes Acier inoxydable - Fin différée (3h à 19h)
Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter
LG ELECTRONICS
Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter - 1200 W - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
Micro ondes MS3235GIB  1200W  32L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné Solo 32L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
Congélateur Classe E  234kw hauteur 186cm 324 litres
LG ELECTRONICS
Congélateur 1 porte platinium - Metal Fresh - Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé)
Réfrigérateur Américain LG 638L, design portes plates - Noir Graphite
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain - 36 dB - Multi Air Flow - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé) - Noir Graphite
Grand Réfrigérateur Classe E 376kw hauteur 178cm 750 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur multi-portes Inox - Door Cooling -Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé)
Réfrigérateur combiné LG grande capacité 387L, design portes plates
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné blanc - Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et Moist Balance Crisper - Multi Air Flow
Grand Réfrigérateur Classe E 314kw hauteur 178cm 508 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur multi-portes Slim Noir Graphite - InstaView - Door Cooling - UVnano - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé)
Lave-linge Classe B 62KWh 20kg 1000trs/min 61litres/cycle 74dB
LG ELECTRONICS
Lave-linge 20 kg noir Direct Drive 142 litres, Grade B, lavages rapide 39 minutes, vapeur, 1 000 tours
Réfrigérateur combiné LG grande capacité 387L, design portes plates
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné métal sorbet- Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et FreshBalancer - revêtement Metal Fresh
Réfrigérateur combiné LG grande capacité 387L, design portes plates
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné Silver - Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et Moist Balance Crisper - revêtement Metal Fresh
Lave-linge 9 kg blanc Direct Drive détoppable
LG ELECTRONICS
Lave-linge 9 kg blanc Direct Drive détoppable, 58 litres, 1 400 tours, vapeur, Grade A
Lave-linge 9 kg silver détoppable
LG ELECTRONICS
Lave-linge 9 kg silver détoppable, 56 litres, 1 400 tours, vapeur, Grade A