Accueil
/
Schneider Electric

Schneider Electric Schneider Electric (33868 produits)


Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce module différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
expand_more
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
expand_more
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
expand_more
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
expand_more
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier
expand_more
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
expand_more
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
expand_more
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
expand_more
Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type AC de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
expand_more
TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - relais protection thermique LRD - 2.5 à 4A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
expand_more
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 100A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x7 trous - L71xH100xP50.5
expand_more
PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
expand_more
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
expand_more
ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
expand_more
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
expand_more
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
expand_more
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 25kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
expand_more
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
expand_more
Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 24 VDC- pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V ACDC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
expand_more
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 21M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Coffret livré en kit - 21 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1080xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
expand_more