Severin France Severin France (141 produits)


Réfrigérateur Classe C 87kw hauteur 84,5cm 120 litres Table Top
SEVERIN FRANCE
Combiné table top 120 l (réfrig. 107 l, freezerXXXX:13 l), classe C, kWh/an 87, classe climat. N-ST, 37 dB(A), pouvoir de congélation : 2 kg en 24heures, Veggibox, 1 clayette, 3 compartiments de porte, butée de porte à droite, réversible
Micro-ondes / gril, argent, MO 700 W, GRIL 1000 W, 20 l, 9 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes 2 en 1, 700 W, gril 1000 W, 20 L, 9 niveaux de puissance dont gril, décongélation, four à micro-ondes et gril programmables séparément ou ensemble minuterie 35 minutes, plateau tournant amovible diamètre 25,4 cm
Micro-ondes/gril, 900 W, gril env. 1 000 W, 25 l, fonction gril, fond en verre
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes / gril avec fond en verre 2 en 1, 25 l, 900 W, gril 1000 W, fond en verre 26 x 26 cm, cuisson innovante sur 2 niveaux, 10 programmes automatiques avec programme de décongélation, surface utilisée plus grande
Congélateur table top, 85 l, blanc, classe C
SEVERIN FRANCE
Congélateur table top, 85 l, classe énergétique C, 105 kWh/an, classe climatique N-ST, capacité de congélation : 4 kg en 24 heures, 38 dB(A) - classe C, butée de porte à droite réversible, 2 tiroirs et 1 compartiment à porte abattante
Cafetière, 1000 W, 1,4 L, marche/arrêt, porte-filtre 1 x 4, système anti-goutte
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre, noir, 1000 W 1,4 L, niveau d'eau visible, touche marche/arrêt avec voyant lumineux, porte-filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, graduation sur la verseuse en verre visible des 2 côtés, plaque chauffante
Four à micro-ondes, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes, noir, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance différents, dont deux programmes de décongélations, minuterie 30 minutes avec signal sonore, intérieur laqué, résistant à la chaleur, poignée et boutons avec des éléments chromés
Cafetière filtre isotherme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, porte filtre 1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre isotherme ' TYPE' avec sélecteur d'arôme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, design de qualité supérieure en inox, verseuse isotherme inox, avec couvercle anti-goutte et commande pratique à 1 main, porte filtre amovible 1 x 4
Cafetière KA4835 1000W NOIR
SEVERIN FRANCE
Cafetière isotherme 1 000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4, système anti-goutte pratique, niveau d'eau visible ,t ouche marche-arrêt avec voyant lumineux, rangement du cordon
Micro-ondes/gril, 20L, 700W, 9 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes et gril combinable, 20L, 700W, plateau tournant amovible diam 24,5 cm, corps et cavité laqués, gril séparé approx. 900W, 9 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 mn avec signal sonore
Cafetière filtre compacte, inox brossé/noir, 750 W, 4 tasses, filtre permanent,
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre compacte, inox brossé/noir, 750 W, 4 tasses, filtre permanent, filtre frontale pivotant 1 x 2 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, graduation sur la verseuse, plaque chauffante
Micro-ondes, 700 W, 20 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes 700 W, 20 L, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuterie 35 minutes avec signal sonore, corps et cavité laqués, plateau tournant D= 25,4 cm
Micro-ondes/gril/chaleur tournante 900 W 25 l, 10 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes/gril et chaleur tournante, inox brossé/argent, 900 W, 25 L, gril et chaleur tournante 1950 W, plateau à pizza anti-adhésif
Micro-ondes 800 W, 20 l, fond en céramique : 26 x 26cm,  6 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes, noir/inox brossé, puissance 800 W, 20 l, hauteur de cavité 18,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm, cordon d'alimentation : 100 cm, innovant, fond plat en céramique réflecteur
Four à micro-ondes, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes, blanc, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance différents, dont deux programmes de décongélations, minuterie 30 minutes avec signal sonore, intérieur laqué, résistant à la chaleur, poignée et boutons avec des éléments chromés
Micro-ondes / gril avec fond céramique 26x26 cm, noir, 800 W, 20 L, gril 1000 W
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes gril avec fond céramique 2 en 1, puissance du four à micro-ondes : env. 800 W, puissance du gril : env. 1 000 W, 20 l, couleur : noir / inox brossé, hauteur de cavité : env. 17,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm
Glacière électrique classe E, 58 W, 25 L, câble allume cigare, câble USB
SEVERIN FRANCE
Glacière électrique gris-vert, 3 en 1 pour réfrigérer et maintenir au chaud avec une flexibilité illimitée, 58 W, 25 l, classe énergétique E, 76 kWh/an, 49 dB (D), fonction ECO (16 W), corps en plastique
Raclette-gril, 1700 W, 8 poêlons, pierre naturelle  + plaque gril
SEVERIN FRANCE
Raclette gril avec pierre et plaque gril, 1300 W, plaque de cuisson avec revêtement céramique anti-adhésif, un niveau en plus pour ranger les poêlons chauds ou inutilisés, 8 poêlons et spatules, réglage de la température avec éclairage LED
Bouilloire 2200W 1.7L corps inox, cordless, sans bisphénol A, résistance cachée
SEVERIN FRANCE
Bouilloire 2200 W, 1,7 l, corps inox, cordless, sans bisphénol A, arrêt automatique, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, filtre anticalcaire amovible, résistance cachée par un fond plat inox
Plaque de cuisson 50 cm Electrique Blanc
SEVERIN FRANCE
Réchaud 2 plaques, corps résistant à la chaleur, plaques chauffantes diamètre env 15.5 cm - 1000 W et 18.5 cm - 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux
Bouilloire 1.7 l, 2200 W, blc, arrêt automatique, socle 360°, résistance cachée
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, 2 200 W, 1,7 l, bec verseur avec tamis, sans fil, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, résistance cachée par un fond plat inox, sécurité contre la surchauffe, arrêt automatique dès l'ébullition,
Fer vapeur, blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur
SEVERIN FRANCE
Fer vapeur, 2400 W, 200 ml, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent
Bouilloire, 2200 W, 1.0L, cordless, résistance cachée par un fond plat en inox
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, 2200 W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe
Bouilloire 2200W, 1.0L, cordless,  résistance cachée par un fond plat en inox
SEVERIN FRANCE
Bouilloire2200W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe