Taurus Taurus (223 produits)


Cafetière MOKA BARI
TAURUS
Cafetière expresso 4 en 1 1400 W 20 bars réservoir amovible 700 cl compatible café moulu, dosettes
Plaque à induction simple - Darkfire - 974670000
TAURUS
Plaque à induction simple - Darkfire Coloris : noir Puissance : 2 000 W Diamètre : 20 cm 2 modes 8 niveaux de puissance 45 mm d'épaisseur Panneau de commande tactile Minuterie : 180 min Ecran LED Pieds antidérapants
Air Fry Digital 7S View
TAURUS
Friteuse à air 6,5 L - 1600 W avec Air System Technology pour une cuisson uniforme et croustillante. 8 programmes, écran tactile, grille antiadhésive et poignée froide. Sans PFOA/BPA et jusqu'à 64% d'économie d'énergie.
Mixeur OPTIMA NERO 1500
TAURUS
Mixeur verre 1500 W avec pichet 1,5 L et 4 lames inox capables de broyer la glace. Deux vitesses + turbo, pichet et lames amovibles et lavables. Design ergonomique, bec verseur, doseur intégré et pieds antidérapants
Mixeur plongeant HBA2300X 2300 W
TAURUS
Mixeur plongeant ultra puissant de 2300 W . 4 lames en acier inoxydable, contrôle de vitesse progressif et fonction turbo offrent une précision parfaite. Design anti-éclaboussures et accessoires inclus
Grill électrique  MIAMI LEGEND 900 W
TAURUS
Polyvalent et pratique, appareil 3-en-1 de 900 W permet de préparer sandwichs, grillades en quelques minutes. Plaques antiadhésives amovibles, chauffe rapide et rangement vertical pour un gain de place.
Machine à glaçons MG12 130 W
TAURUS
Produisez jusqu'à 12 kg de glaçons par jour avec cette machine compacte et silencieuse. 9 glaçons prêts en seulement 6 minutes et deux tailles au choix. Réservoir 1,2 L, auto-nettoyage et fenêtre de contrôle pour un usage simple
Aspirateur à main LIBERTY DIGITAL PRO
TAURUS
Aspirateur sans fil 200'W, moteur BLDC, batterie 16,8'V 2200'mAh, autonomie 40'min, aspiration 20'000'kPa, 2 modes, filtre HEPA, réservoir 200'ml et accessoires inclus.
Balance ménagère - Easy Inox - 990719000
TAURUS
Balance ménagère - Easy Inox Inox brossé Compacte et ultraplate Portée de 5 kg avec précision à 1 gramme Fonction Tare Indicateur de batterie basse 2 unités de poids : gr et lb:oz 4 capteurs de précision Accroche murale fournie
Aspirateur traineau WET&DRY 1200 W
TAURUS
Aspirateur 1200'W avec grand réservoir 15'L. Fonction soufflerie, long câble 4,3'm et roues pour un déplacement facile. Filtres HEPA et brosses multifonctions pour un nettoyage efficace partout.
Appareil à fondue 1 000 W - FF2  - 968936000
TAURUS
Appareil à fondue - FF2 Coloris noir & inox brossé Puissance : 1 000 W Thermostat réglable Capacité : 2 litres Inclus 8 pics de différentes couleurs Caquelon antiadhésif gradué Base chauffante en acier inoxydable Pieds antidérapants
Pèse-personne Inception Precision
TAURUS
Pèse personne en verre trempé % de graisse corporelle et masse hydrique, Mémoire 10 utilisateur 2 unités poids : Kg / Lb Capacité max 180kg / 396lb Poids mini : 3Kg / 6.6lb Mise en marche auto . Indic de batterie faible Affichage num
Plaque à induction double verticale - Darkfire Domino - 974684000
TAURUS
Plaque à induction double verticale - Darkfire Domino Coloris : noir Puissance : 2900 W (1300 W + 1600 W)2 modes 10 niveaux de puissance 71 mm d'épaisseur Panneau de commande tactile Minuterie : 180 min Ecran LED Pieds antidérapants
Friteuse 2200 W 4 l Professional 4
TAURUS
Friteuse 2200 W - 4 l - Professional 4 - Couleur : inox Capacité frites : 1.2 Kg Résistance immergée Cuve à revêtement anti adhésif Thermostat réglable jusqu'à 190°C Position haute pour égouttage
Aspirateur et nettoyeur balai HOMELAND WATERPRO II
TAURUS
Nettoyeur 3-en-1 200W Digital Brushless : aspire, lave et serpillière. Auto-nettoyage/séchage rapide 20 min. Batterie amovible 25,2V, 30 min d'autonomie. Écran LED et 3 modes. Réservoirs 650/550 ml.
Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza - 958514000
TAURUS
Bouilloire 2 200 W - 1,7 l - Loiza Couleur : blanc et gris Niveau d'eau visible des deux côtés Filtre amovible
Rafraîchisseur d'air 65 W blanc
TAURUS
Le rafraîchisseur d'air Taurus R950 (65 W) ventile, rafraîchit, humidifie et purifie l'air. Débit de 400 m³/h, réservoir 7 L, 3 vitesses, minuterie 12 h, écran LED, oscillation et 2 bacs à glaçons inclus.
Bouilloire AROA 2200 W 1,7 l
TAURUS
2200W 1,7 L Verseuse sans fil Résistance cachée Couvercle transparent à ouverture automatique Indicateur de niveau d'eau Base rotative à 360º Filtre anticalcaire amovible Ouverture automatique du couvercle Bec verseur anti-goutte
Aspirateur sans sac 800 W - More Brave - AS3266 - S948112
TAURUS
Aspirateur sans sac 800 W - More Brave - S948112 - Filtration multi-cyclonique Puissance du moteur 800W Tube télescopique en acier inoxydable Filtres HEPA Filtres lavables Niveau sonore 78dB Brosse pour tout type de sol Roues en caoutchouc
Cafetière filtre VERONA 12 BLACK 12 tasses
TAURUS
680 W Capacité 12 tasses (1 250 ml) Plaque chauffante, Système anti-goutte Filtre permanent amovible et lavable Arrêt auto après 40 minutes, Réservoir niveau d'eau visible et indicateur de capacité en tasses, Sans BPA
Cafetière EUFORIA COMPACT
TAURUS
Noir et inox brossé 1 350 W 20 Bars Programmable Porte-filtre pour une ou deux tasses Café moulu ou dosette ESE Buse vapeur orientable en acier inoxydable réservoir 1 l Porte-filtre 1 tasse ou monodose, 2 tasses, cuillère avec pressoir
Cafetière 1,2 L 750 W - Coffee4You - Noir - CF4036 - S92012500
TAURUS
Cafetière 1,2 litres 12 tasses - Coffee4You - S92012500 - Coloris : noir Verseuse graduée en verre de 1.25 l (12 tasses) Arrêt automatique après 40 minutes Niveau d'eau visible Accessoire : cuillère doseuse
Machine à expresso 20 bars 850 W - Inox/Noir - CE4481 - S92010800
TAURUS
Machine à expresso 20 bars - CE4481 - S92010800 - 850W 20 bar de pression Porte-filtre avec bec verseur Plateau chauffe-tasses en acier inoxydable sur le dessus Machine à café adaptée au café moulu Réservoir amovible de 1,6 litre
Moulin à café semi-professionnel - 200 W - Inox/Transparent - GR 0203 - 99940000
TAURUS
Moulin à café semi-professionnel GR 0203 Couleur : inox et transparent Puissance : 200 W Capacité : 500 g de café en grain Corps en acier inoxydable Vitesse du moteur : 700 tr/min Régulation micrométrique de la taille du café moulu