Armoire fonctionnelle ABB Armoire fonctionnelle ABB (2814 produits)


SPEE-L/M Socle empilable L400-H 100 mm
ABB
Socle empilable L400mm-H 100mm - Accessoires pour System pro E energy - SPEE-L/M.
Armoire ComforLine A IP44 5Xrangées 950mm x 550mm Sans gaine à câble
ABB
Armoire ComforLine A A26 - sans gaine à câble-dimensions en mm (HxLxP)= 950x550x215 5R - 75 Module+2rangé à equiper - Classe de protection IP44 (avec porte) IP30, sans porte IK07 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 9016
Armoire ComforLine A IP44 4Xrangées 800mm x 550mm Sans gaine à câble
ABB
Armoire ComforLine A A25 - sans gaine à câble-dimensions en mm (HxLxP)= 800x550x215 4R - 50 Module+2rangé à equiper - Classe de protection IP44 (avec porte) IP30, sans porte IK07 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 9016
SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L600 H1600 10R-240mod (H150mm)-IP43-RAL7035
ABB
Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1649x600x250 10R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.
SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L400xH1800 mm
ABB
Extension Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A)-mural installation intérieure-dimensions en mm (HxLxP) 1849x384x250 12R-Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis-Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.
SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L600 H1800 12R-288mod (H150mm)-IP43-RAL7035
ABB
Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1849x600x250 12R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.
SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L800 H2000 13R-468mod (H150mm)-IP43-RAL7035
ABB
Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 2049x816x250 13R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.
SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L800 H1800 12R-432mod (H150mm)-IP43-RAL7035
ABB
Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1849x816x250 12R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.