Compteur d'énergie ABB Compteur d'énergie ABB (85 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Compteur B21 Monophase Modbus Mesure Directe 65A Silver Mid
ABB
Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A - afficheur LCD - sortie impulsion - tension1x240 V AC- précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID - Communication modbus RTU
D13 15-M 65 Modbus
ABB
Compteur d'énergie modulaire Triphasé à mesure directe jusqu'à 65A. 3 modules seulement requis le rail DIN pour l'implantation. MID. Modbus RTU 1 entrée numérique + 1 Sortie numérique matériel consu en plastique recyclé.
Compteur B24 Triphase Modbus Mesure InDirecte 6A Steel Mid
ABB
Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID -Communication modbus RTU
D13 15-M 65
ABB
Compteur d'énergie modulaire Triphasé à mesure directe jusqu'à 65A. 3 modules seulement requis le rail DIN pour l'implantation. MID. 1 entrée numérique + 1 Sortie numérique matériel consu en plastique recyclé.
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-120CA Tore ouvert largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-122CA Tore ouvert largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-121CA Tore ouvert largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-200DR Tore Fermé largeur 25MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-202DR Tore Fermé largeur 25MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-201DR Tore Fermé largeur 25MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-200CA Tore Fermé largeur 25MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur .Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .
D11-15-M 40 Modbus
ABB
Compteur d'énergie modulaire Monophasé à mesure directe jusqu'à 40 A. 1 seul module requis le rail DIN pour l'implantation.MID.Mbus. 1 entrée + 1 Sortie numériques. Produit consu en plastique recyclé.
Compteur A43 Triphase Mesure Directe 80A Silver Mid
ABB
Compteur B43 triphasé Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-100CA Tore Fermé largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur .Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-100DR Tore Fermé largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-101DR Tore Fermé largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus
Compteur B23 Triphase Modbus Mesure Directe 65A Silver Mid
ABB
Compteur B23 Triphase Mesure Directe 65A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID - Communication modbus RTU
Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Steel Mid
ABB
Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID
Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A Silver Mid
ABB
Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A - afficheur LCD - sortie impulsion - tension1x240 V AC- précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID
D11 15-M 40
ABB
Compteur d'énergie modulaire Monophasé à mesure directe jusqu'à 40 A. 1 seul module requis le rail DIN pour l'implantation.MID. 1 entrée numérique + 1 Sortie numérique matériel consu en plastique recyclé.
Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-122PS Tore ouvert largeur 18MM
ABB
Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Utilisation sur disjoncteur cage double .
Compteur B24 Triphase Modbus Mesure InDirecte 6A Silver Mid
ABB
Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision 0,5S- encombrement 4 modules - Certification MID - Com modbus RTU- gestion de 1-4 tarif, active et réactive
Compteur A44 Triphase Mesure InDirecte 6A Silver Mid
ABB
Compteur B44 triphasé Mesure Indirecte - afficheur LCD - Certification MID