Chemin de câbles fil Bizline Chemin de câbles fil Bizline (8 produits)


Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)
BIZLINE
Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50). Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.
Éclisse B20 22 mm en acier éléctro-zingué (x 50)
BIZLINE
Éclisse B20 22 mm (x 50). Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.
Éclisse B40 40 mm en acier éléctro-zingué
BIZLINE
Éclisse B40 40 mm . Permet la réalisation de l'assemblages central de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.
Support multi-fonction pour chemins de câbles
BIZLINE
Support multifonctions pour chemins de câbles . S'utilise en support sur dalles fil pour la fixation murale, la fixation au sol pour le passage des chemins de câbles en fauplancher, la fixation de boîte de dérivation.
Éclisse B30 30 mm en acier éléctro-zingué (x 50)
BIZLINE
Éclisse B30 30 mm (x 50). Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.
Kit rapide éclisse B20 avec boulon TRCC 6 x 20 mm soudés (x 50)
BIZLINE
Kit rapide éclisse B20 avec boulon TRCC 6 x 20 mm soudés (x 50). Permet un montage radide de tous les assemblages de chemins de câbles fil. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.
Éclisse plate 1200 mm en acier éléctro-zingué
BIZLINE
Éclisse plate 1200 mm permettant la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil. Pratique : peut-être coupée à n'importe quelle longueur à l'aide d'une cisaille ou coupe-boulon !
Attache de suspension latérale pour tiges filetées D= 6 à 10 mm
BIZLINE
Attache de suspension latérale par tige filetée D= 6 à 8 mm. Une dalle fil d'une largeur maximale de 600 mm. Permet la superposition de plusieurs chemins de câbles. S'accroche également sur rail Strut 41 21 mm.