Contrôleur de terre et d'isolement Chauvin Arnoux Contrôleur de terre et d'isolement Chauvin Arnoux (242 produits)


CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique 500V/1000V
CHAUVIN ARNOUX
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique tensions d'essai 500V/1000V, mesure de continuité sous 200 mA
CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
Kit de 3 Pointes de touche Rouge/Bleu/Vert
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 3 pointes de touche (1 rouge 1000V CAT IV/1 bleue 1000V CAT IV/1 verte 1000V CAT IV)
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC type 2. Tests selon l'IEC 61851-1.
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC avec connecteur de type 2. Simulation de la présence d un véhicule électrique, du courant maximum acceptable par le câble et des conditions de défaut requis par la norme IEC 61851-1.
CA 6511 Contrôleur d'isolement analogique, 500V
CHAUVIN ARNOUX
CA 6511 Contrôleur d'isolement analogique, tension d'essai 500V, mesure de continuité sous 200 mA
CA 6524 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6524 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Boitier IP54.
CA 6522 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6522 Contrôleur d'isolement, tensions d'essai 250V/500V/1000V 40 Gohm. Boitier IP54.
Kit de Terre 3P, 50m avec piquets, bobines et maillet
CHAUVIN ARNOUX
Kit de terre comprenant un sac de transport avec 2 piquets en T, 1 bobine de câble 50 m rouge, 1 bobine de câble 50 m bleu, 1 enrouleur de câble 10 m vert, 1 maillet, 5 adaptateurs cosse/banane D4 mm
Câble de 30m sur enrouleur avec ceinture de fixation
CHAUVIN ARNOUX
CABLE REELER N°1 30M - Enrouleur contenant un câble de 30m livré avec ceinture et sangle de fixation et transport, 1 pince crocodile verte et documentation
CA 6117 Contrôleur installation version EU
CHAUVIN ARNOUX
CA 6117 Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique couleur. Puissance active et harmoniques. RCD type B. USB. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko
CA 6470N contrôleur de terre et résistivité
CHAUVIN ARNOUX
CA 6470N TERCA3 Contrôleur de terre, résistivité des sols, couplage et continuité. USB. IP53. Livré adaptateur/chargeur secteur
CA 6240 Micro-ohmmètre 10 ampères 1 micro-ohm
CHAUVIN ARNOUX
CA 6240 Micro-ohmmètre, courant de mesure max 10 A. Résolution 1 micro ohm. Boitier chantier IP53. USB
CA 6460 Contrôleur de terre et de résistivité
CHAUVIN ARNOUX
CA 6460 Contrôleur de terre et de résistivité des sols numérique à piquets, Alimentation par piles
CA 6505 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms
CHAUVIN ARNOUX
Contrôleur d'isolement 500V/1000V/2500V/5000V 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Accumulateur rechargeable intégré.
CA 6547 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms
CHAUVIN ARNOUX
Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 40V-5kV 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Enregistrement de données. USB
CA 6462 Contrôleur Terre et de Résistivité
CHAUVIN ARNOUX
CA 6462 Contrôleur de terre et de résistivité des sols numérique à piquets. Alimentation par accumulateur rechargeable intégré.
CA 6116N Contrôleur installation version EU
CHAUVIN ARNOUX
CA 6116N Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique couleur. Puissance active et harmoniques. USB. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko
CA 6528 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle - 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
CA 6133 Contrôleur d'installation version EU
CHAUVIN ARNOUX
CA 6133 Contrôleur d'installations multifonctions, tension, fréquence, 3P, boucle, Ik, continuité, isolement, résistance, test auto DDR A et AC, rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons
Contrôleur de Terre 2P(50kOhms) / 3P(2kOhms) - Alarme V
CHAUVIN ARNOUX
Contrôleur de Terre 2P(50kOhms)/3P(2kOhms) - Détection de V parasite, Alarme RH et U-SE - Alimentation par 6 piles LR6, 223x126x70mm, 1 kg, IP65, IEC 61557-1 et 61557-5, 600VCAT IV
Contrôleur de Terre 2P(50kOhms) / 3P(50kOhms) - Alarme V
CHAUVIN ARNOUX
Contrôleur de Terre 2P/3P (50kOhms), mesure V parasite 600V, Alarme et mesure sur RH & U-SE, Mesure I de 0.5mA à 60A (optionnel), Alim. par 6 bat. NiMH, Recharge secteur USB - Dim 223x126x70mm - 1kg - IP65 - IEC 61557-1/-5, 600V CAT IV
Kit de Terre/Résistivité 4P (100M) avec piquets et bobines
CHAUVIN ARNOUX
Kit de Terre/Résistivité 4P (100M) comprenant un sac de transport prestige, 5 bobines de câble (rouge, bleu, noir, 2vert), avec 4 piquets, 1 maillet et adaptateurs cosse-fourche.
Kit de terre 3P 100m avec bobines, piquets et maillet
CHAUVIN ARNOUX
Kit de Terre 3P (100M) comprenant un sac de transport standard, 3 bobines de câble (rouge, bleu, vert), avec 2 piquets, 1 maillet et adaptateurs cosse-fourche.
Pince ampèremétrique AC C177A pour ctl install.
CHAUVIN ARNOUX
C177A Pince ampèremétrique AC pour utilisation avec le contrôleur d'installation basse tension CA 6117