Capteur de température Correge Capteur de température Correge (108 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Element sensible Pt100 + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
élément sensible Pt100 classe A soudé sur câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètre. Temps de réponse rapide.
Sonde Pt100 3 fils protecteur métallique D=5mm L=50mm + câble longueur 1,5 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 5mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison PVC / Tresse cuivre / PVC 3 conducteurs sur 1,5 mètres. Température d'utilisation 0°C / +100°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 ETANCHE 3 fils protecteur D=6mm L=60mm + câble L=2,5 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A ETANCHE à protecteur inox 316L diamètre 6mm longueur 60mm, triple sertissage annulaire, sortie par câble de liaison Silicone 4 conducteurs sur 2,5 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 surmoulée + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur surmoulé D=6mm longueur 50mm, sortie par câble de liaison 3 conducteurs sur 2 mètres isolé PVC / PVC. Température d'utilisation -20°C / +100°C
Sonde Pt1000 ambiance fixation murale
CORREGE
Sonde Pt100 dans boitier pour fixation murale. Idéal pour température d'ambiance
Sonde Pt1000 surmoulée + câble 2 fils longueur 2 mètres
CORREGE
Sonde Pt1000 classe A à protecteur surmoulé D=6mm longueur 35mm, sortie par câble de liaison 2 conducteurs sur 2 mètres isolé PVC / PVC. Température d'utilisation -20°C / +100°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -80°C / +500°C
Thermocouple cintrable type K D=1,5mm longueur 500mm sortie par câble
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm L=500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Boitier de jonction surmoulé. Sortie par 1 mètre de câble d'extension isolé PVC / PVC. Température d'utilisation maximale +800°C
Thermocouple cintrable type K D=3mm longueur 500mm sortie par câble
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé AISI310 D=3mm L=500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Boitier de jonction surmoulé. Sortie par 2 mètres de câble d'extension isolé PVC / PVC. Température d'utilisation maximale +1200°C
Thermocouple K chemisé AISI310 D=3mm longueur 500mm avec connecteur standard
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=3mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle standard (broches rondes). Température maximale +1000°C
Thermocouple K chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm avec connecteur miniature
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle miniature (broches plates). Température maximale +1200°C
Thermocouple K longueur 2 mètres avec oeillet
CORREGE
Thermocouple type K, câble longueur 2 mètres D=2,6mm isolé soie de verre / soie de verre / Tresse inox, soudure chaude à la masse, avec oeillet perçage D=6mm pour fixation. Température maximale +350°C
Thermocouple K D=6mm longueur 500mm avec tête de raccordement
CORREGE
Thermocouple type K classe 1, chemisé acier réfractaire AISI310 D=6mm longueur 500mm. Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par tête de raccordement équipée d'un bornier 2 plots. Température maximale +1200°C
Thermocouple K chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm avec connecteur standard
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle standard (broches rondes). Température maximale +1200°C
Thermocouple type J soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type J, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C
Thermocouple type K soie de verre longueur 2 mètres
CORREGE
Thermocouple type K, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres. Température d'utilisation maximale +600°C
Thermocouple type K soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type K, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C
Thermocouple type N soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type N, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C