Bouche et entrée d'air Atlantic Climatisation & Ventilation Bouche et entrée d'air Atlantic Climatisation & Ventilation (137 produits)


Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Blanc
Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 10/40 D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 5/40 D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 5 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires
Kit TWIST&GO + bouche auto WC 5-30 piles détection présence D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffes
Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Cuisine
Pb 80 np - bouche fixe d'extraction wc avec manchon court diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Pb 80 np - bouche fixe d'extraction sanitaires avec manchon court diamètre 80 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en plastique pour paroi mince
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge
Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 160 / 125
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Gris Ardoise
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge
Piquage TWIST&GO supplémentaire pour Hygrocosy - 80 mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Piquage TWIST&GO supplémentaire pour Hygrocosy - Diamètre 80 mm - Accessoire pour VMC pavillonnaire simple flux hygroréglable
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-135 m3/h - 2xAA - Bouton p. - A griffe
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 135 m3/h - A commande électrique à piles 2xAA par bouton poussoir - Raccord à griffe, diamètre 125 mm
Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en tôle pour paroi mince
Bouche auto WC 5-30 piles détection de présence D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h - Activation du grand débit via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-135 m3/h - 230 V - Bouton poussoir - A griffe
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 135 m3/h - A commande électrique 230 V par bouton poussoir - Raccord à griffe, diamètre 125 mm
Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-45 piles detection presence d80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffres
Entrée d'air auto mini 15 + grille façade atténuation 35dB blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3/h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette feuille de plomb
Me inox 160 - rejet ou prise d'air murale inox diamètre 160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Me inox 160 - rejet ou prise d'air murale diamètre 160 - accessoire de vmc pavillonnaire - entrée ou sortie d'air - emboitement direct dans le conduit - prise d'air en inox
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Noir
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Noir
Bouche hygro SDB 10/40 D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 piles détection de présence D80 griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h - Activation via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes