Chainette et accessoires de suspension Gripple Chainette et accessoires de suspension Gripple (2988 produits)


Boite contenant 30 galets B-Lock avec 1 bobine de 50 m de câble D= 1,5 mm
GRIPPLE
Pack de 30 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm avec 1 bobine de 1,5 mm de longueur 50 m. Charge de travail : D= 1,5 mm max 35 kg
Boite contenant 100 galets B-Lock avec 1 bobine de 150 m de câble D= 1,5 mm
GRIPPLE
Pack de 100 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm avec 1 bobine de 1,5 mm de longueur 150 m. Charge de travail : D= 1,5 mm max 35 kg.
Boite de 30 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70k
GRIPPLE
Boite de 30 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Bobine de 150 m de câble acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maxi 35 kg
GRIPPLE
Bobine de 150 m de câble en acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maximale de 35 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique, CVC ou signalétique.
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maxi 35 kg
GRIPPLE
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maximale de 35 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique, CVC ou signalétique.
Boite de 100 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge travail max 70kg
GRIPPLE
Boite de 100 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Bobine de 150 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maxi70 kg
GRIPPLE
Bobine de 150 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maximale de 70 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique ou du CVC.
Boite de 10 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70k
GRIPPLE
Boite de 10 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Boite de 50 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70k
GRIPPLE
Boite de 50 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maxi 70 kg
GRIPPLE
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maximale de 70 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique ou du CVC.
Pince coupe câble B-Lock pour câble acier galvanisé du D= 1,5 au 2,5 mm
GRIPPLE
Pince coupe câble B-Lock pour câble en acier galvanisé du diamètre 1,5 au 2,5 mm. Convient aussi pour câble de diamètre 3 mm et pour tout câble inox. Une coupe parfaite sans effort.
4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m, ancrage béton + outil de pose
GRIPPLE
Kit idéal pour suspendre facilement et rapidement une cassette de climatisation. Ce kit est composé de 4 suspensions Unigrip, 4 embouts boucle ainsi que 4 crochets sans cheville. La charge de travail maximale par suspension est de 45 kg.
Câble Tendu Intérieur horizontal CTI6 L=20 m. Charge maxi 100 kg
GRIPPLE
Câble tendu intérieur horizontal rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 20m de 2 CTI6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg
Accessoire Y N2 (45kg) brins 300mm embouts Crochet (EC)
GRIPPLE
Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 300mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF
Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=5m embout Boucle
GRIPPLE
Système de suspension par câble HF Classic N° 3. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage par clé. Charge de travail de 90 kg (Certifié Apave)
Etrier G pour chemin de câbles 200 mm (60 kg)
GRIPPLE
Etrier G pour chemins de câbles largeur 200mm (fil ou dalle marine). Rapide et équilibré, facilite le passage des câbles. Permet la juxtaposition de chemins de câbles. Utilisable avec un Y embouts crochets. Charge de travail 0-60kg
Sachet de 10 mousquetons diamètre 6 mm. Idéale pour chemin de câbles type fil
GRIPPLE
Sachet de 10 mousquetons diamètre 6 mm. Gamme polyvalente de systèmes de fixation, idéale pour les chemins de câbles type fil, dalle marine ou les luminaires.