Prise industrielle Prise industrielle (2310 produits)


Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connection sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique - avec 1 entrée ISO20
Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT.
BALS
Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT. Dimension du boîtier 100X75.
Prolongateur Quick-Connect avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44
BALS
Prolongateur Quick-Connect avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44, avec raccordement à ressort sans vis, contact Kontex et presse-étoupe MULTI-GRIP. Boîtier en polyamide avec décharge de traction intégrée.
Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T -plastique
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge - montage en saillie avec boîtier
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h
BIZLINE
Adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h est un adaptateur industriel et domestique monobloc. Il est équipé d'une fiche industrielle et d'un prolongateur domestique. Ouverture facile du corps par pression.