Commande et signalisation Commande et signalisation (38631 produits)


Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Harmony XVB7 - Elément lumineux Rouge - Eclairage constant - LED 24V
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XVB7 - Element lumineux Rouge - eclairage constant - LED 24V - doit etre associé à une embase d'alimentation
Avertisseur sonore buzzer industriel FLE - 110-220Vcc/ca  - 112dB - IP55
MOFLASH KM
Avertisseur sonore électrique/mécanique - FLE - Puissance sonore 112dB - Multi tensions 110/230V - Email noir - IP55 - Signalisation polyvalente - H 150 x l 120 x P 52mm.
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout - IP20
Harmony XAL - bloc contact F pour boite - raccordement vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Avertisseur sonore buzzer industriel FLE - 24-48Vcc/ca - 108dB - IP55
MOFLASH KM
Avertisseur sonore électrique/mécanique - FLE - Puissance sonore 108dB - Multi tensions 24/48V - Email noir - IP55 - Signalisation polyvalente - H 150 x l 120 x P 52mm.
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XAL - boite 1 trou D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 1 trou - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XVB7 - Elément lumineux Orange - Eclairage constant - LED 24V
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XVB7 - Element lumineux Orange - eclairage constant - LED 24V - doit etre associé à une embase d'alimentation
Sirène électronique 110dB TONALARM 24-260 Vca / 60-260 Vcc - 64 sons
AE & T
Sirène électronique 110dB TONALARM : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XAL - bloc contact O pour boite - raccordement vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1O à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural
WERMA
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vi
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Cloche ECO grise AB6 - 230Vca - 100dB - Gong 6 pouces en acier - IP44
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Cloche économique - AB6 - Puissance sonore 100dB - 230Vca - Gong en acier gris et boîtier en aluminium - IP44 - Diam D=150 x P 64mm.
Maxi feu de trafic LED Orange 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65
AE & T
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Harmony XAL - boite 2 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 2 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Buzzer électronique 80dB - Série 109 - Son pulsé - 24VAC/DC - Montage encastré
WERMA
Buzzer électronique 80dB - Série 109 - Son pulsé - 24VAC/DC - Montage encastré / Buzzer encastrable - faible consommation - câblage simple
Feu tournant compact 25W 230Vca Rouge 150xd=100mm IP65
AE & T
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).