Boitier de commande Boitier de commande (524 produits)


Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony XAL - bloc contact F pour boite - raccordement vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Harmony XAL - boite 1 trou D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 1 trou - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XAL - bloc contact O pour boite - raccordement vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1O à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony XAL - boite 2 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 2 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony boite - 1 bouton tournant D=22 à manette - 1F
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony boîte - 1 bouton tournant D=22 à manette - 1F - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Harmony XAL - boite 3 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 3 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 3 positions - 1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel au centre 1F - flèche montante - O - flèche descendante marquage
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 2O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 2O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - 24V
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - 24V - IP20 - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm - montage arrière - signalisation fixe
Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x51,5 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 51,5 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Harmony - bouchons obturateurs noirs - pour boîte à bouton ou boîte suspendue
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bouchons obturateurs noirs - pour boîte à bouton ou boîte suspendue - pour poste de commande pendant, poste de commande - noir - avec joints, obturateur, écrou de fixation
Boîte, 2 boutons-poussoirs affleurants, 1 bouton-poussoir dépassant et contacts
PIZZATO ELETTRICA
Composition:1 bouton-poussoir affleurant à impulsion vert avec marquage - 1NO 1 bouton-poussoir dépassant à impulsion rouge avec marquage - 1NC 1 bouton-poussoir affleurant à impulsion vert avec marquage - 1NO
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+2O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1F + 2O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony XAC - boîte pendante XACA -  4 poussoirs 1 arrêt d urgence
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAC - boîte pendante XACA - 4 poussoirs 1 arrêt d urgence - boite polypropylene jaune
Harmony XAL - boite 4 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508