Module et relais de sécurité Module et relais de sécurité (1117 produits)


Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 24 VDC- pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V ACDC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 48-240 V pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 48-240 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 24V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 24 VDC-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 24 V AC DC-Bonier à vis débrochable
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de v
SIEMENS SAS
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us 24 V AC/DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Extension de sorties 4RO avec circuits de valida
SIEMENS SAS
Bloc logique de sécurité SIRIUS Extension de sorties 4RO avec circuits de validation à relais 4 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us 24 V DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits de v
SIEMENS SAS
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us 24 V DC borne à ressort (push-in)
Module de sécurité 3NO+1NC, catégorie 4
PIZZATO ELETTRICA
Alimentation:24 Vac/dcBornes:Bornes à visFonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 4, PL e, SIL 3, sorties 3NO+1NC (CS AR-05)
Module de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Entrées numériques de type I:12Entrées pour signaux analogiques de type C:-Signaux de test de type T:4Sorties de sécurité de type OS:3NO+1NOSorties de signalisation de type O:4
Module de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Entrées numériques de type I:24Entrées pour signaux analogiques de type C:-Signaux de test de type T:4Sorties de sécurité de type OS:8PNPSorties de signalisation de type O:8
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées, 2 sorties - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmXP114,5mm - courant de sortie logique : 400mA, courant d'entrée numérique : 400mA - IP20 - entrée logique : entrée de sécurité, PNP - type de sortie : PNP
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 48-240 V-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 48-240 V AC DC-Bornier à vis débrochable
Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop-protection, 24 VDC-pas entrée-à ressort
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à ressort débrochable
Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, OSSD, PNP/PNP 24 VDC-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-OSSD, PNP/PNP-Alimentation 24 V AC DC-Bornier à vis débrochable
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis - H99mmxL114,5mmX22,5mm - IP20 - entrée logique : isolé - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection de sécurité et du dialogue de sécurité pour entrée TOR