Contrôle de mouvement motion Contrôle de mouvement motion (113308 produits)


Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V à 480V - 12A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 12A - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V à 480V - 18A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 18A - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V à 480V - 6A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 6A - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M012Nm, PN  2,7kW à nN3000 tr/min (380-480V)
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M012Nm, PN 2,7kW à nN3000 tr/min (380-480V), PN 1,64kW à nN1500 tr/min (200-240V), avec frein à l'arrêt, degré de protection IP64, arbre D24x50mm avec clavette, codeur absolu 22 bits 12 bits mult ECCN:N_CND
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN  0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN 0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V), degré de protection IP64, arbre cylindrique D14 x 30mm, codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC), avec interface OCC, connecteur taille M12, or ECCN:N_C
Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 10m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 10m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45
Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 10m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 10m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur
Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 5m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 5m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45
Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 3A/3A FORME
SIEMENS SAS
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 3A/3A FORME BOOKSIZE D-TYPE REFROIDISSEMENT PAR AIR INT. SEQUENCES D IMPULSIONS OPTIMISEES ET SUPPORT DES FONCTIONS EXTENDED SAFETY INTEGRATED AVEC CABLE DRIVE-CLIQ
Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 15m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 15m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45
Lexium - câble précablé Canopen - 1xRJ45/1xSUB-D 9 femelle -3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble précablé Canopen - 1xRJ45/1xSUB-D 9 femelle - 3m - raccordement électrique : 2 connecteurs - compatibilité : Modicon M238, Lexium 28, Modicon M258, Modicon LMC058
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V à 480V - 30A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 30A - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
SERVO DOUBLE AXE 5/15 A,HW
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - servo double axe 5/15 A, HW - LXM 62 - triphasé - H310mmxL44,5mmxP270mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20
Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,91 Nm, co
OMRON ELECTRONICS
Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,91 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a.
PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-Profibus
SCHNEIDER ELECTRIC
PacDrive-LMC Pro2-Contrôleur motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-Compact Flash-Batterie-EthernetRT-ProfibusDP-CANopen-Codeur maître-Hôte USB-Ethernet-PacNet-Alimentation 24VDC-Serveur OPC UA
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphase - 208V à 480V - 18A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 18A - H270mmxL48mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V à 480V - 72A
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 72A - H270mmxL108mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20