Branchement au réseau électrique Branchement au réseau électrique (3348 produits)


Platine pour disjoncteur de branchement seul pour Drivia 13 et 18 - 225x250x45mm
LEGRAND
Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement seul - 225x250x45mm à équiper d'un habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13 et utiliser un fond isolant pour fixation sur goulotte
Embout perforation isolant EBCP 6-35/16 noir L235 - 6726081EQUIV
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 NOIR, avec câblette 16 mm² longueur 235 mm
Tableau plastique démontable 200x250 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 200 x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Disjoncteur de branchement Enedis 4P tétrapolaire diff 500mA sélectif - 60A
LEGRAND
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 40A, 50A ou 60A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 067
Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Répartiteur de terre 5 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).
Embout perforation isolant EBCP 6-35/16 bleu L235 - 6726082EQUIV
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant EBCP 35M-16 BLEU, avec câblette 16 mm² longueur 235 mm
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - diff inst.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Tableau plastique démontable 150x200 mm - 1102
MICHAUD
Tableau démontable, format 150 x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Habillage + porte blanche pour platines de branchement Drivia - Blanc RAL9003
LEGRAND
Habillage et porte blanche pour platine de montage de disjoncteur de branchement monophasé référence 401181, 401182 et 401191 - blanc RAL9003
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement mono - 6940524
MICHAUD
Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé
Répartiteur de terre 8 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 7 départs clients 25 mm² maxi et 1 dérivation éventuelle (ou 8ème départ client) 35 mm² maxi.
Coffret S20 Tri+N + DB 30/60A 500 mA S + Inter Diff 4x63A-30 mA + bornier
SEIFEL
Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 30/60A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 4x63A-30 mA et bornier IP2X
Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bloc de commande - 90A - Largeur 13 modules - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
Tableau plastique démontable 100x150 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 100 x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A
LEGRAND
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité nominale 45A et intensité réglable 15A, 30A ou 45A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 044
EBCP 6-35/16 Noir-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726081
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
EBCP 6-35/16 Noir-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Noir 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726081
Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Kit réhausse armoire BPS pour AGCP 100/400A
SEIFEL
Kit de rehausse du disjoncteur général AGCP 100/400A pour armoire de branchement à puissance surveillée
Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A
MICHAUD
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Embout réducteur dénudage 25-95 - 6726162
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 25² à 95². Section du fouet : 25²
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - diff inst.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Tableau plastique démontable 250x300 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 250 x 300 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.