Onduleur monophasé on-line double conversion Onduleur monophasé on-line double conversion (301 produits)


Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 3000 Watts, Rack / Tour 3U, sortie 8(C13) + 2(C19)
EATON INDUSTRIES
Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - Rack
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 3KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C20/C13+C19 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - tour
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion - 6kVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 12min
Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 2200 Watts, Rack / Tour 3U, sortie 8(C13) + 2(C19)
EATON INDUSTRIES
Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 2KVA - IEC - Rack
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 2KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C20/C13 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - tour
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion - 3KVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S IEC C20/C13+C19 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min
Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 3000VA, 2700W, sortie 6 (C13) +1 (C19)
EATON INDUSTRIES
Entrée de gamme Eaton pour l'informatique, Onduleur on-line double conversion, Rackable, 2U, 3000VA / 2700W, kit rack inclus, entrée C14, sortie 4 C13.
Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 1000 Watts, 10 mins, Rack/Tour 2U, sortie 8 (C13)
EATON INDUSTRIES
Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line double conversion, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans
Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 3000VA, 2400W, sortie 6 (C13) +1 (C19)
EATON INDUSTRIES
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 3000VA, 2400W, on-line double conversion, entrée C20, sortie 6(C13) + 1(C19), format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 2KVA - IEC - tour
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion - 2KVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S IEC C20/C13 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min
Onduleur 9SX Tour, 1ph, on-line, 1000VA, 900W, sortie 6 (C13)
EATON INDUSTRIES
Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line double conversion, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - Rack
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 1KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C14/C13 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 10min
Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 2000VA, 1600W, sortie 6 (C13)
EATON INDUSTRIES
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 2000VA, 1600W, on-line double conversion, entrée C14, sortie 6 (C13), format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - tour
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion - 1KVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S IEC C14/C13 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 10min
Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 1000VA, 900W, sortie 4 (C13)
EATON INDUSTRIES
Entrée de gamme Eaton pour l'informatique, Onduleur on-line double conversion, Rackable, 2U, 1000VA / 900W, kit rack inclus, entrée C14, sortie 4 C13.
Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 1000VA, 800W, sortie 4 (C13)
EATON INDUSTRIES
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 1000VA, 800W, on-line double conversion, entrée C14, sortie 4 (C13), format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans