Sécurité et communication Sécurité et communication (26972 produits)

La sécurité dans le tertiaire : Sécurité incendie et protection des personnes

Dans le tertiaire, la réglementation concernant la sécurité incendie est avant tout destinée à protéger les personnes. Les entreprises ont pour obligation de se doter d’un système de sécurité incendie répondant aux normes en vigueur et permettant d’alerter, de protéger et d’évacuer toutes les personnes présentent dans le bâtiment. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité, destinés à assurer l’évacuation rapide des personnes, sont obligatoires pour mettre en évidence tous les chemins d’évacuation disponibles.

La vidéo protection (vidéo surveillance), le contrôle d’accès et l’alarme intrusion sont également des dispositifs de sécurité indispensables dans le tertiaire. La fréquentation et les flux de personnes dans les bâtiments nécessitent la mise en place d’un système de sécurité permettant de limiter les risques d’intrusion et d’assurer la protection des personnes et des bâtiments. Compléter ce système par un logiciel de supervision facilite la gestion globale de la sécurité en locale ou à distance.

La sécurité dans le résidentiel, du contrôle d’accès à la caméra de surveillance

Dans le résidentiel, collectif ou individuel, la sécurité commence par la sécurisation des accès au travers différents systèmes : contrôles d’accès, portiers ou automatismes d’ouvertures. Chaque logement doit également être équipé d'au minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). En complément, un système de vidéo protection (vidéo surveillance) et d’alarme intrusion peuvent être installés pour assurer la sécurité intégrale de la résidence.

Rexel propose de nombreuses solutions en matière de sécurité pour les marchés du résidentiel ou du tertiaire; découvrez nos solutions.



Voir plus

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
Legrand - BAES d'évacuation ECO1 standard à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Autodiag
BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
BAES Uraone Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Télécommande BTM pour SATI - capa 600 blocs
URA
Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA
Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie
BTICINO
Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Accessoire Sécu Photocellule Jeu photocellules. Portée 10m
CAME FRANCE
Accessoire De Sécurité Photocellule DB (001DIR10) Photocellules DIR. 10m Automatismes
Poste Audio Universel 5 Fils Et 2 Fils, Sonnerie Électronique Ou Ronfleur
URMET FRANCE
Poste audio universel compatible 5 fils 2 fils - poste audio destiné à la maintenance des installations et compatible avec de nombreuses marques
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
EI ELECTRONICS
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
DSB3000 - Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB/2m - IP21C IK07
EATON NUGELEC
DSB3000 - Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB/2m - IP21C IK07 - Certifié EN54-3 & NFS 32001
Kit préamplificateur 25 dB + alimentation 24 Vcc 2 sorties
EVICOM
Kit préamplificateur LTE-5G 5RED) comprenant : 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) Niv. de sortie : 104 dBµV 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties LED de présence d'alimentation
Solista Lx W - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage mural - IP33C
EATON NUGELEC
Solista LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23
DMB Tyxal+  Détecteur de mouvement bi-lentille radio
DELTA DORE
Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux