Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
Interrupteur de controle RadioLINK pour control à distance de DAAF et DAACO Ei. Sans fil, alimenté par pile Lithium 10ans. Unique bouton intuitif permet d'accéder aux fonctions de Test, identification, mise en silence et mémoire.
Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Boitier Relais RadioLINK, émetteur et récepteur radio alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable au Lithium pour la commande d'appareil externe. Connexion sans fil. Contact sec NO/NC. Commutation par impulsion ou en continu.
DAAF alimenté par Pile remplaçable 5ans. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
Le module Ei600MRF permet aux détecteurs de fumée Ei650WF 650iWF et Ei630i de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés
DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP: auto-compensation à la poussiére. Intercon. sans fil- Module RadioLink Ei600MRF requis. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST/Silence. Socle de fixation. Protection antivol
Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW. Ce module permet aux détecteurs de Monoxyde de Carbone Ei208W et Ei208DW de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés entre eux
Boitier mural stroboscopique avec coussin vibrant alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable. Le flash est activé par les détecteurs lorsque ceux-ci sont équipés d'une carte RF.
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei600MRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO Pile Lithium 10ans. Non-interconnectable. Pack Chantier - Vrac pour faciliter la pose en serie. Capteur éléctrochimique haute fiabilité d'une durée de vie de 10ans.
DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Boitier / Socle Relai 230V / 5A Contact Sec Filaire. Alimentation Secteur 230V.Relais NO / NC. Installation possible sur le socle du détecteur ou séparé (couvercle fourni)
Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d'une dureé de vie de 10 ans - blanc
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 60m² - distance maximum typique de détection 5,8m - conforme aux normes NF EN 54-7 et NF EN 54-5