Centrale de gestion, UTL et module d'extension Centrale de gestion, UTL et module d'extension (917 produits)


Centrale 4 portes L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Gestion de 4 portes Résidents/VIGIK via Visiosoftweb, incluant 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Encodeur de badges et télécommande USB PROX HF 433/868, ancienne gamme
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPROX, clés Bricard/Vachette, et diverses télécommandes via USB.
Kit centrale 4 portes VIGIK pour installation connecté
URMET FRANCE
Kit centrale 4 portes VIGIK pour des installations connectées, gérant jusqu'à 30 000 événements et 4 lecteurs/plaques. Mémoire de sauvegarde, câblage 2 fils, compatible 2Voice/Tel2Voice/Lisa.
Alimentation rail DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A
IZYX SYSTEMS
Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Déclen manuel vert 3 cts LED/buz 12/24/48V DC Reset façade+capot,2 clés,scellé
IZYX SYSTEMS
Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24/48V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé
Alimentation rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A
IZYX SYSTEMS
Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Alimentation rail DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A
IZYX SYSTEMS
Alimentation PSDX rail DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Fusibles verre 5 x 20 mm 2A / 250V AC fusion rapide F - Lot de 10 pc
IZYX SYSTEMS
Fusibles verre, 5 x 20 mm, pour un courant de 2A / 250V AC, fusion rapide F - lot de 10 pièces
Alimentation rail DIN 1M 230V AC / 24V DC / 0.75A
IZYX SYSTEMS
Alimentation PSDX rail DIN 1M 230V AC / 24V DC / 0.75A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Fusibles verre 5 x 20 mm 10A / 250V AC fusion temporisé T - Lot de 10 pc
IZYX SYSTEMS
Fusibles verre, 5 x 20 mm, pour un courant de 10A / 250V AC, fusion temporisé T - lot de 10 pièces
Alim. chargeur RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm
IZYX SYSTEMS
Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 173 x 223 x 103 mm
IZYX SYSTEMS
Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 173 x 223 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Alim. chargeur RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 271 x 265 x 103 mm
IZYX SYSTEMS
Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 271 x 265 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A - 173 x 223 x 103 mm
IZYX SYSTEMS
Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A - 173 x 223 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Contact à clé Ap/Enc 2 CTC NO/NF Maint. / Imp. + cyl. 3 clés
IZYX SYSTEMS
Contacteur à clé universel KCB, pose applique ou encastré, 2 contacts CO/NO/NF, mode maintenu ou impulsionnel avec cylindre avec 3 clés
Alim. Chargeur PSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A - 320 x 320 x 89 mm
IZYX SYSTEMS
Alimentation Chargeur (secourue) en coffret métal PSX400, 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A, 320 x 320 x 89 mm, voyants d'état en façade, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)