Sonnette et carillon Sonnette et carillon (75 produits)


Carillon Fil Transf Integre 230V pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Fil Transf Integre 230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Radio Rondo 200 M pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Rondo 200 M pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Carillon Filaire Direct230V pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Filaire Direct230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06
LEGRAND
Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum 230V - fixation à vis en saillie
Carillon 230V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel
LEGRAND
Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II 75dB à 1m avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ livré en emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc
Emetteur Pour Carillon Radio pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Emetteur Pour Carillon Radio pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons
LEGRAND
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons - fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
LEGRAND
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie
Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Carillon Electronique 18 Mel/Secte pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Electronique 18 Mel/Secte pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Signalement Pmr pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Signalement Pmr pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc
LEGRAND
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1m emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc
Carillon vidéo ss fil, techno DECT avec 6 piles Lithium pour la platine fournies
AIPHONE
Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec 6 batteries Lithium pour la platine de rue fournies, mémoire d'images et caméra orientable en horizontal
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
LEGRAND
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé - blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie