Chauffage industriel et tertiaire Chauffage industriel et tertiaire (2234 produits)


Connex électrique mécanique, câble sortie froide 1,5 m 3x2,5 mm2, terminaison
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Rub chauff autorég LSZH traçage XL protect antigel tuyauterie, 10 W/m à 5 C
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 10 W/m à 5 °C.
Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW, alimentation monophasée 230V 280m3/h
Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 6kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 15kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 20kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 15kW, alimentation triphasée 400V 1120m3/h
Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 9kW, alimentation triphasée 400V 720m3/h
Aérotherme Panther FC mural 12kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h
FRICO
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h, coloris blanc RAL9016, poignée de transport
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 9kW/6kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 9kW/6kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Terminaison mécanique RayClic, remplie de gel
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la terminaison à froid des rubans chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de remplissage au gel de silicone. 1 par kit.
Thermostat électronique de contrôle et de température ambiante
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pr la régulation de la température ds les applications de protection antigel ou de maintien de la température ds les tuyaux. Point de consigne réglable. Thermostat électronique pr détection de température ambiante et contrôle en ligne.
Infrarouge moyen IRM 2000W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge d'une puissance de 2kW - 230V - anthracite - Origine France garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 12kW/8kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 12kW/8kW Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 6kW/4kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 6kW/4kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie