Climatiseur gainable Climatiseur gainable (281 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Atlantic 873146 Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 6800W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 6800W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Gree 3NGR0576 Unité Intérieure U-Match Gainable T30 - 8,5/8,8kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Gree 3NGR0571 Unité Intérieure U-Match Gainable T24 - 7,1/8kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Gree 3NGR0591 Unité Intérieure U-Match Gainable T48 - 13,4/15,5kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Gree 3NGR0586 Unité Intérieure U-Match Gainable T42 - 12,1/13,5kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Gree 3NGR0581 Unité Intérieure U-Match Gainable T36 - 10,5/11,5kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Gree 3NGR0566 Unité Intérieure U-Match Gainable T18 - 5,3/5,6kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Atlantic 873148 Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire
Atlantic 873144 Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 5200W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 5200W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Atlantic 873139 Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 12100W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 12100W - Dc inverter - Pompe de relevage - Pression statique réglable jusqu'à 200 pa - Télécommande filaire
Gree 3NGR0771 Unité Intérieure U-Match Gainable T12 - 3,5/4kW - R32
GREE
Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.
Toshiba RAV-HM1101BTP-E Gainable standard compact DIC-DI-SDI 10,0/11,2kW - R32
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Gainable standard compact 10,0/11,2kW, R32, gammes DI/SDI, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Options commande filaire ou kit infrarouge ,
Toshiba RAV-HM801BTP-E Gainable standard compact DIC-DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Gainable standard compact 7,1/8,0kW, R32, gammes DI/SDI, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Options commande filaire ou kit infrarouge ,
Daikin FBA71A9 Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 7,1 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Toshiba RAV-HM901BTP-E Gainable standard compact DI 8,0/9,0kW - R32
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Gainable standard compact 8,0/9,0kW, Compatible DI R32, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Option commande filaire, option kit infrarouge ,
Daikin FBA50A9 Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Daikin FBA35A9 Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 3,5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Daikin FDXM25F9 Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée
DAIKIN
Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur
Daikin FBA60A9 Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 6 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Toshiba RAV-HM1401BTP-E Gainable standard compact DIC-DI-SDI 12,5/14,0kW - R32
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Gainable standard compact 12,5/14,0kW, R32, gammes DI/SDI, Reprise par l'arrière ou le dessous, Pression disponible = 150 Pa, Pompe de relevage intégrée (850mm), Options commande filaire ou kit infrarouge ,