Centrale traitement d'air Centrale traitement d'air (716 produits)


Centrale Traitement d'air DFE 450 TOP sans télécommande - G4/G4 - Isolation 15mm
ALDES
Centrale de Traitement d'air à raccordement vertical DFE 450 TOP sans télécommande (disponible en accessoires) - G4/G4 - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus en accessoires - Installation en intérieur
CXc315 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai
ALDES
CXc315 batt elec post chauf intégrée, 1500m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isol. LR 30mm, alim mono 230
Plafonnier CX3060 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3060 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.
CXc307 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai
ALDES
CXc307 batt elec post chauf intégrée, 700m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230V
Unité décentralisée DEXc308 sous plafond rénovation petit locaux tertiaires
ALDES
DEXc308, débit 800m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 55% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isolant LR 25mm.
CXc310 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires
ALDES
CXc310, 1000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.
CXc320 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai
ALDES
CXc320 batt elec post chauf intégrée, 2000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isol. LR 30mm, alim mono 230
Centrale de Traitement d'air DFE 800 sans télécommande - G4/M5 - Isolation 15mm
ALDES
Centrale de Traitement d'air à raccordement horizontal DFE 800 sans télécommande (accessoires) - G4/M5 (F7 accessoires) - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus (accessoires) - Installation verticale ou horizontale
Centrale de Traitement d'air DFE 450 sans télécommande - G4/G4 - Isolation 15mm
ALDES
Centrale de Traitement d'air à raccordement horizontal DFE 450 sans télécommande (disponible en accessoires) - G4/G4 - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus en accessoires
CXc307 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires
ALDES
CXc307, 700m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.
CXc320 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires
ALDES
CXc320, 2000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isol. LR 30mm.
CXc310 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai
ALDES
CXc310 batt elec post chauf intégrée, 1000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230
Centrale de Traitement d'air DFE 600 sans télécommande - G4/M5 - Isolation 15mm
ALDES
Centrale de Traitement d'air à raccordement horizontal DFE 600 sans télécommande (accessoires) - G4/M5 (F7 accessoires) - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus (accessoires) - Installation verticale ou horizontale
Manchette Souple Pro rectangulaire 410x310 mm VEX420 et VEX520 - M0
ALDES
Manchette Souple Pro rectangulaire 410x310 mm VEX420 et VEX520 - Désolidarise l'unité du réseau et atténue ainsi la transmission de bruit - Résistance au feu M0 - Visserie incluse
Manchette Souple Pro rectangulaire 510x310 mm VEX525 - M0
ALDES
Manchette Souple Pro rectangulaire 510x310 mm VEX525 - Désolidarise l'unité du réseau et atténue ainsi la transmission de bruit - Résistance au feu M0 - Visserie incluse
Centrale de Traitement d'air DFE 1000 sans télécommande - G4/M5 - Isolation 15mm
ALDES
Centrale de Traitement d'air à raccordement horizontal DFE 1000 sans télécommande (accessoire) - G4/M5 (F7 accessoires) - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus (accessoire) - Installation extérieure (toit accessoire)
Plafonnier CX3010 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3010 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.
Plafonnier CX3030 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3030 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.
CTA CX3020 plafonnière avec échangeur contre-flux - Accès Gauche
ALDES
CTA plafonnière compacte et silencieuse. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de batteries. Accès gauche..
CTA CX3020 plafonnière avec échangeur contre-flux - Accès droit
ALDES
CTA plafonnière compacte et silencieuse. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de batteries. Accès droit.
CTA plafonnière CX3010 avec échangeur contre-flux - Accès gauche
ALDES
CTA plafonnière compacte et silencieuse. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de batteries. Accès gauche
Plafonnier CX3040 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3040 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.
Plafonnier CX3040 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3040 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.
Plafonnier CX3030 avec échangeur à contre-courant
ALDES
Le CX3030 est un plafonnier compact, silencieux et idéal pour les plafonds ou locaux techniques. L'air peut être chauffé et/ou refroidi à l'aide d'une gamme complète de surfaces. L'appareil est disponible en version GAUCHE ou DROITE.