Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation (225371 produits)

Climatisation : conseils et équipements


La climatisation est essentielle pour assurer un confort thermique. Il est important de choisir un système adapté à vos besoins et de l’entretenir pour garantir sa performance. Voici un aperçu des différents types de climatisation :

Types de climatisation


- Climatisation réversible : Ce type de climatisation offre à la fois la climatisation et le chauffage, en utilisant la pompe à chaleur. Il est économique et efficace toute l'année, idéal pour les transitions saisonnières. Composée de deux unités (intérieure et extérieure), elle est plus performante et silencieuse. Adaptée aux pièces de taille moyenne à grande, elle existe en version mono-split (une pièce) ou multi-split (plusieurs pièces).

- Climatisation gainable : Installée discrètement dans les faux plafonds ou sous les planchers, elle offre une diffusion homogène de l’air frais. Idéale pour de grandes surfaces, elle demande une installation spécifique et un entretien régulier.

- Climatisation mobile : Facile à installer et portable, elle est idéale pour un usage ponctuel ou dans des espaces réduits. Moins performante que les autres modèles, elle nécessite un espace pour l’évacuation de l’air chaud.
Chaque type présente des avantages distincts selon vos besoins, la taille de l’espace et votre budget.

Choisir les bons systèmes de ventilation pour un confort optimal


Une ventilation de qualité est indispensable pour assurer un environnement sain et confortable. Que ce soit avec des systèmes de VMC, des ventilateurs ou d’autres solutions, bien choisir ces équipements améliore la qualité de l’air et réduit les risques pour la santé des occupants.

Pourquoi la ventilation est cruciale pour le confort et la sécurité ?


Une ventilation efficace améliore le confort et la sécurité en offrant :
- Economies d’énergie : L’utilisation des systèmes hygroréglable ou doubles flux permet une meilleure maîtrise du rejet d’air chaud à l’extérieur des bâtiments et de réaliser des économies d’énergie
- Meilleure qualité de l’air : Réduction des polluants, de l’humidité et des poussières, contribuant à un environnement plus sain.
- Prévention des risques : Évacuation des émanations et réduction des risques, notamment dans des environnements avec produits chimiques ou polluants.

Les différents types de systèmes de ventilation


Voici un aperçu des solutions les plus courantes pour chaque besoin spécifique :
- VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) : Permet de renouveler l’air efficacement, avec des modèles à simple ou double flux. Ce dernier récupère la chaleur, améliorant ainsi l’efficacité énergétique.
- Extracteurs d'air : Idéaux pour les zones humides ou exposées à des fumées, ces appareils évacuent les particules et vapeurs vers l’extérieur.
 

Chauffage électrique et industriel : solutions de chauffage performantes et régulateurs de température


Chauffage électrique : une solution efficace pour tous les besoins


Le chauffage électrique est une option populaire pour de nombreuses applications, offrant une installation simple, un coût d’entretien réduit et une chaleur rapide. Que ce soit pour des environnements domestiques ou professionnels, il existe plusieurs systèmes de chauffage électrique adaptés à chaque situation.

Chauffage industriel : optimiser la température dans les espaces de travail


Le chauffage industriel est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des grandes surfaces et des environnements de travail. Grâce à des technologies avancées, il permet de chauffer efficacement des zones vastes tout en étant économe en énergie, essentiel pour les entreprises soucieuses de leurs coûts d’exploitation.

Système de régulation : garantir un confort optimal et des économies d’énergie


Un système de régulation permet de maintenir une température constante et agréable dans une pièce, tout en optimisant la consommation d’énergie. Que ce soit pour des systèmes de chauffage électrique ou industriel, cet appareil assure une gestion efficace de la chaleur, évitant ainsi le gaspillage d’énergie.

Chauffe-eau : types et critères de choix

Le choix d’un chauffe-eau bien adapté est crucial pour garantir un approvisionnement constant en eau chaude tout en réduisant les coûts d'énergie. Il existe différents modèles, dont les chauffe-eaux électriques et thermodynamiques, chacun avec ses caractéristiques uniques. Connaître leurs spécificités vous aide à sélectionner celui qui répond le mieux à vos besoins.

Comparaison des chauffe-eaux électriques et thermodynamiques (CET)


Le choix entre un chauffe-eau électrique et un chauffe-eau thermodynamique (CET) dépend principalement de vos besoins quotidiens, de l’espace disponible et de vos objectifs en matière de consommation énergétique.
- Chauffe-eau électrique : Ce type de chauffe-eau est souvent privilégié pour sa compacité et sa simplicité d’installation, ce qui le rend adapté aux besoins quotidiens. Il chauffe l'eau rapidement, mais consomme plus d’électricité. Cela entraîne des coûts plus élevés à long terme, en particulier pour un usage fréquent.
- Chauffe-eau thermodynamique (CET) : Fonctionnant avec une pompe à chaleur intégrée, le CET utilise les calories de l’air pour chauffer l'eau, ce qui le rend très économe en énergie. Malgré un coût initial plus élevé et des besoins d’installation spécifiques, il permet de réaliser d’importantes économies sur la durée grâce à sa faible consommation électrique.

Installation et entretien de chauffe-eau


Une installation soignée et un entretien régulier garantissent la longévité et la performance de votre chauffe-eau.

- Installation professionnelle : Faire appel à un technicien certifié assure un positionnement optimal et conforme aux normes de sécurité. De plus, le professionnel peut vous conseiller sur les réglages et l’utilisation la plus efficace de l’appareil.
- Entretien annuel : Un entretien annuel est recommandé, surtout pour les modèles thermodynamiques qui contiennent des pièces sensibles comme le compresseur. Cet entretien comprend la vérification des connexions, le nettoyage des composants et la vidange des dépôts, afin de maintenir la performance de l’appareil.
- Suivi de la consommation d’énergie : Pour contrôler les coûts énergétiques, surveillez régulièrement les réglages de température. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal sans risque de surchauffe, maximisant ainsi l’efficacité de l’appareil

Pourquoi faire appel à Rexel comme distributeur de pièces détachées pour chauffage électrique, climatisation et ventilation


Faire appel à un distributeur de confiance comme Rexel permet de bénéficier d’une large expertise, d’un service fiable et de produits de qualité, assurant ainsi la pérennité et la performance de vos équipements. En tant que professionnel, Rexel vous offre des solutions adaptées à vos besoins en matière de pièces détachées.

Les avantages de faire appel à un distributeur de pièces détachées professionnel


Expertise technique : Rexel met à votre disposition une équipe de spécialistes formés, capables de vous conseiller sur vos besoins. Grâce à leur expertise, vous bénéficiez d’une assistance technique et de recommandations précises pour le bon fonctionnement de vos systèmes de chauffage électrique, climatisation et ventilation.

Large catalogue de pièces détachées pour chauffage électrique, climatisation et ventilation.


Rexel propose un vaste choix de pièces détachées pour le chauffage électrique, la climatisation et la ventilation, couvrant ainsi une grande variété de marques et de modèles.
En choisissant Rexel comme distributeur de pièces détachées pour le chauffage et la climatisation, vous accédez à un service complet, professionnel et à une large sélection de produits pour répondre à toutes vos exigences.

Nos catégories dans le chauffage électrique, la climatisation et la ventilation


Pour faciliter votre navigation et trouver plus facilement ce qu’il vous faut, explorez nos sous-catégories de l'univers du chauffage électrique, de la climatisation et de la ventilation :

- Chauffage domestique
- Chauffage industriel et tertiaire
- Chauffe-eau
- Climatisation
- Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
- Régulation
- Ventilation
 
Voir plus

Radiateur connecté Nirvana+ Pilotage intelligent vertical 1000W blanc carat
ATLANTIC RADIATEURS & ECS Sponsorisé
Radiateur connecté Nirvana+ Pilotage intelligent corps de chauffe fonte format vertical 1000W blanc carat
Radiateur connecté Nirvana+ pilot. intelligent horizontal 1000W blanc carat
ATLANTIC RADIATEURS & ECS Sponsorisé
Radiateur connecté Nirvana+ Pilotage intelligent corps de chauffe fonte format horizontal 1000W blanc carat
Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 s.
S & P FRANCE
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Rayonnant Quartéa-3EO panneau horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Rayonnant Quartéa - 3EO horizontal - 1000W - blanc - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence - Origine France Garantie
Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical mural standard 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'
Gaine isolée fibre de polyester D= 160 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)
Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont 2 latéraux
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc - fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Chauffe-eau électrique Malicio 3 80L blanc multiposition
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 80L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Thermodynamique Aéromax 6 Vertical stable 240L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2000W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2000W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits
Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 30 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier d'une capacité de 30 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique C
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance App. Toshiba Home AC Control
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance via l'application smartphone/tablette Toshiba Home AC Control
Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille S blanc 900x680x450/650mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L900xH680xP450-650mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Brasseur d'air SAMARAT 132 SANS LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT 132 tripales, SANS LED ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PE
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter - 200 l - D= 560 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter air extérieur - 200 Litres - diamètre 560 millimètres - Résistance stéatite - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits