Régulation Régulation (1659 produits)


Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance App. Toshiba Home AC Control
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance via l'application smartphone/tablette Toshiba Home AC Control
Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
HAGER
Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.
Pack TRV 1.0 connecté  2 têtes thermostatiques intelligentes avec accessoires
DELTA DORE
Pack radio têtes thermostatiques intelligentes connectées comprenant 2 têtes thermostatiques TRV, 1 box maison connectée Tydom Home, 2 adaptateurs Danfoss RA, 2 adaptateurs Danfoss RAVL, 2 adaptateurs Danfoss RAV, 2 adaptateurs M28x1,5
Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
LEGRAND
Délesteur universel modulaire pour utilisation en monophasé avec délestage de 3 circuits en cascade ou en triphasé avec 1 circuit par phase - 5 modules
Tybox 1137  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - H87mmxL36mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, raccordement : borne à vis 6 mm²- IP20, IP40
Accessoire de contrôle module KNX pour split
DAIKIN
Interface KNX Split pour permettre l'intégration dans des environnements domotiques
Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maxi réglable de 0-30A 2 mod
LEGRAND
Délesteur modulaire monophasé pour 1 circuit 16A maximum avec seuil de délestage réglable de 0A à 30A ou 0kW à 6kW - avec visualisation du circuit délesté - 2 modules
Minor 12  Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
GP8 radio/CPL  Délesteur radio/CPL
DELTA DORE
Délesteur courant porteur pour récepteur radio et émetteur CPL, tout compteur monophasé et triphasé
UTY-TFSXF2 - interface wifi
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
UTY-TFSXF2 - interface wifi pour muraux R32 TAKAO LINE / TAKAO M2 18 à 36 / TAKAO M1 7à 12
Calybox 230  Gestionnaire d'énergie de 1 à 3 zones pour chauffage fil pilote
DELTA DORE
Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé
Passerelle de communication pour ModBus et gestion cascade Alt HT et Flex
DAIKIN
Carte RTD-W : passerelle de communication pour ModBus et gestion en cascade. Compatible avec la gamme de pompes à chaleur Daikin Altherma HT et Daikin Altherma Flex.