Module LED remplacement ou intégration Module LED remplacement ou intégration (51 produits)


PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G4 VS20 OSRAM PrevaLED Cube AC G4
LEDVANCE
Module LED alimenté directement en 230 V. Angle 110° - Dimensions 83 x 82 x 21 mm. Facteur de puissance >0,9 - A utiliser avec dissipateur thermique PL-CUBE-ADP
Etanche LED Flex 1200 - Source lumineuse 142V 34W 4 000K 5 700lm IRC80
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Flex 1 200. 34W, 5 700lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (Lxl) : 1 150 x 35 mm. Garantie 5 ans.
LDV SF FLAT 500 Rond 27W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE
LEDVANCE
Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Rond 500 27W Everloop. 4 400 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 650 mA. Dimensions : d= 500 x 55 mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.
PL-CN111-COB-2800-830-40D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED COIN 111 COB G2
LEDVANCE
Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 2845lm - 3000K - 40° - 25,3W - 6000cd - d=110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - < 3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA
PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED COIN 111 COB G2
LEDVANCE
Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 2914m - 3000K - 24° - 25,3W - 14500cd - d=110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - < 3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA
Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour Party Balls 146781 et 146782
BAILEY
BAI Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour prolonger la durée de vie des guirlandes Party Balls refs 146781 & 146782
LDV LN INV 1200 D/I 940 - Source lumineuse 2 150lm 4 000K IRC90 Indirecte LEDV
LEDVANCE
Source lumineuse indirecte de remplacement pour Linear IndiviLED 1200 Direct /Indirect On/Off 55W 4 000K Everloop. Alimentée en 300mA. Dimensions : 1 200 x 31 x 11 mm. Garantie 5 ans.
Panel et Linear IndiviLED 1200 940 WT : Source lumineuse directe 5 050lm 40W/940
LEDVANCE
Source lumineuse directe de remplacement grise pour Linear IndiviLED 1200 Direct 40W et Direct/Indirect 55W 4 000K Everloop blanc. Alimentée en 800mA. Dimensions : 1074 x 29 x 19. Garantie 5 ans.
Etanche LED Haute Efficacité 1500 - Source lumineuse 40W 6 900lm 4 000K IRC80
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 500. 40W, 6 400lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (L x l) : 1 445 x 26 mm. Garantie 5 ans.
Etanche LED Haute Efficacité 1500 - Source lumineuse 73W 11700lm 4 000K IRC80
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 500. 73W, 11 700lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (L x l) : 1 445 x 26 mm. Garantie 5 ans.
LDV SF FLAT 500 Carré 27W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE
LEDVANCE
Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Carré 500 27W Everloop. 4 400 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 650 mA. Dimensions : 500 x 500 x 55 mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.
LDV SF FLAT 330 Carré 19W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE
LEDVANCE
Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Carré 330 19W Everloop. 3 100 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 450 mA. Dimensions : 330 x 330 x 53mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.
LDV SF FLAT 330 Rond 19W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE
LEDVANCE
Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Rond 330 19W Everloop. 3 100 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 450 mA. Dimensions : d= 330 x 53mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.
KIT-CN111-COB-4300-830-40D OSRAM KIT PrevaLED COIN 111
LEDVANCE
Kit prêt à l'emploi composé du module COIN 111 4300lm 830 (classe A+) forme AR111, d'une alimentation de 1050 mA et d'une collerette blanche orientable - Angle 40° - D= = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans
PL-CN111-COB-2800-840-24D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED COIN 111 COB G2
LEDVANCE
Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 3081lm - 4000K - 24° - 25,3W - 15200cd - d=110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - < 3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA
Etanche LED Flex 1200 - Source lumineuse 142V 34W 3 000K 5 700lm IRC80
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Flex 1 200. 34W, 5 700lm, IRC80, 3 000K. Dimensions (Lxl) : 1 150 x 35 mm. Garantie 5 ans.
Module LED 2500K 1O 150lm de rechange pour Party Ball 147120
BAILEY
BAI Module LED 2500K 1O 150lm de rechange pour prolonger la durée de vie des Solaire Suspension Party Ball ref 147120
Modules LED 2500K (3pcs) 150lm de rechange pour Party Balls 147121
BAILEY
BAI Modules LED (3pcs) 2500K 1O/0.47O/0.12O 150lm de rechange pour prolonger la durée de vie des Solaire Lampes de jardin Party Balls ref 147121
Panel IndiviLED 600/625 940 Blanc : Source lumineuse 19W/4000K 2600lm Everloop
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement grise pour Panel IndiviLED 600 (4099854736209, 4099854789212) ou 625 (4099854736223, 4099854789298) Everloop blanc. Alimenté en 45V et 800mA. Dimensions : 544 x 29 x 19mm. Garantie 5ans
Panel IndiviLED 600/625 930 Noir : Source lumineuse 19W/3000K 2350lm Everloop
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement noire pour Panel IndiviLED 600 (4099854736199, 4099854789247) ou 625 (4099854736261, 4099854789274) Everloop blanc. Alimenté en 45V et 800mA. Dimensions : 544 x 29 x 19mm. Garantie 5ans
Panel IndiviLED 600/625 930 Blanc : Source lumineuse 19W/3000K 2450lm Everloop
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement grise pour Panel IndiviLED 600 (4099854736162, 4099854789175) ou 625 (4099854736186, 4099854789250) Everloop blanc. Alimenté en 45V et 800mA. Dimensions : 544 x 29 x 19mm. Garantie 5ans
Panel IndiviLED 600/625 940 Noir : Source lumineuse 19W/4000K 2450lm Everloop
LEDVANCE
Source lumineuse de remplacement noire pour Panel IndiviLED 600 (4099854736285, 4099854789236) ou 625 (4099854736308, 4099854789311) Everloop blanc. Alimenté en 45V et 800mA. Dimensions : 544 x 29 x 19mm. Garantie 5ans
Linear IndiviLED 1200 D et D/I 940 WT - Source lumineuse directe 6 550lm 52W/940
LEDVANCE
Source lumineuse directe de remplacement grise pour Linear IndiviLED 1 500 Direct 52W et Dirrect/Indirect 69W 4 000K Everloop blanc. Alimentée en 1 050mA. Dimensions : 1 339 x 29 x 19. Garantie 5 ans.
LDV LN INV 1500 D/I 940 - Source lumineuse 2 500lm 4 000K IRC90 Indirecte LEDV
LEDVANCE
Source lumineuse indirecte de remplacement pour Linear IndiviLED 1500 Direct /Indirect On/Off 69W 4 000K Everloop. Alimentée en 350mA. Dimensions : 1 465 x 31 x 11 mm. Garantie 5 ans.