Enrouleur portable Enrouleur portable (47 produits)


Enrouleur multiprise électrique professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5
BIZLINE
Enrouleur multiprise électrique professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5 mm² avec guide câble permettant un enroulement/déroulement facilité. Pratique : poignée de transport ergonomique, grande stabilité grâce à la double structure renforcée en U.
Enrouleur standard câble 25 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR
BIZLINE
Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 25 m. Conforme : NF EN 61242. Socle : 4 prises 2P+T. Câble souple non-détachable. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Courant nominal : 16A. Tension nominal : 250V. Type FR.
Enrouleur multiprise électrique professionnel 40m H07RN-F 3G2.5
BIZLINE
Enrouleur multiprise électrique professionnel 40 m aussi appelé enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G2.5 mm². Matériau tambour : plastique polypropylène. Matériau support : acier.
Enrouleur standard câble 40 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR
BIZLINE
Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 40 m. Conforme : NF EN 61242. Socle : 4 prises 2P+T. Câble souple non-détachable. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Courant nominal : 16A. Tension nominal : 250V. Type FR.
Enrouleur à flasque métallique 30 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur à flasque métallique H07RN-F 3G1.5 mm² 30 m. Matériau flasque : acier galvanisé. Matériau support : acier galvanisé. Type FR.
Enrouleur professionnel à socle fixe 40 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur professionnel à socle fixe 40 m H07RN-F 3G1.5 mm². Socle de prises fixe : ne tourne pas lors de l'enroulement/déroulement du câble. Évite que les cordons branchés ne s'emmêlent. Type FR.
Enrouleur à manivelle EM060 - Tambour plastique - Piétement acier finition epoxy
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM060 - Tambour plastique - Piétement acier finition epoxy - D= joues 275mm - D= fût 100mm - Largeur utile 105mm - Poids 1,2kg -Contenance : 100 m (D= 7mm), 60 m (D= 10mm), 30 m (D= 15mm) -
Enrouleur à rappel automatique - 10 m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur à rappel automatique avec socle mobile 2P+T IP44 IK08 équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel et corps en matière isolante renforcée
Option pince coupante pour SPIRO  maxi D= 25mm pour câbles cuivre, aluminium,
CABLE EQUIPEMENTS
Option pince coupante pour SPIRO maxi D= 25mm pour câbles cuivre, aluminium,unifilaires ou multifilaires - Ne pas utiliser pour les câbles acier - Coupe defaçon nette sans endommager le câble - Attachée au SPIRO par un filin acier
Enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G1.5 prise FR
BIZLINE
Enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G1.5 mm². Matériau tambour : plastique polypropylène. Matériau support : acier. Type FR.
Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m
LEGRAND
Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 10m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod
Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 15m
LEGRAND
Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 15m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 2,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 2,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 50m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 50m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide
Enrouleur à manivelle EM100R avec 4 roulettes dont 2 avec blocage (ancien EM23)
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM100R avec 4 roulettes dont 2 avec blocage (ancien EM23) - Cadre et tambour acier finition epoxy - D= joues 475mm - Largeur utile 290mm - Contenance : 100 m (D= 10mm), 57 m (D= 15mm), 42 m (D= 20mm), 21,5m (D= 30mm) -
Enrouleur à manivelle EM320R avec 4 roulettes, dont 2 avec frein (ancien EM26R)
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM320R avec 4 roulettes, dont 2 avec frein (ancien EM26R) - Cadre et tambour acier finition epoxy -Contenance : 320 m (D= 10mm), 210 m (D= 15mm), 120 m (D= 20mm), 52m (D= 30mm) -
Enrouleur à manivelle EM050 sans prises - Joues acier galvanisé D= 280mm -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM050 sans prises - Joues acier galvanisé D= 280mm -Revêtement intérieur plastique - D= du fût 105mm - Largeur utile 90mm -Contenance : 70 mètres (D= 5mm), 50 mètres (D= 10mm), 20 mètres (D= 15mm) -
Enrouleur à manivelle EM050P avec 3 prises femelles 2P+T 16A/230V avec capots -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM050P avec 3 prises femelles 2P+T 16A/230V avec capots -Joues D= 280mm acier galvanisé - Revêtement int. plastique - Protection thermique- Contenance : 70 m (D= 5mm), 50 m (D= 10mm), 20 m (D= 15mm) - Poignée tournante
Enrouleur à manivelle EM320 sans roulettes (ancien EM26) -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM320 sans roulettes (ancien EM26) -Cadre et tambour acier finition epoxy -Contenance : 320 m (D= 10mm), 210 m (D= 15mm), 120 m (D= 20mm), 52m (D= 30mm) -
Enrouleur à manivelle EM230R avec 4 roulettes dont 2 avec frein (ancien EM25R)
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à manivelle EM230R avec 4 roulettes dont 2 avec frein (ancien EM25R) - Cadre et tambour acier finition epoxy -Contenance : 230 m (D= 10mm), 150 m (D= 15mm), 80 m (D= 20mm), 36m (D= 30mm) -
Option métreuse M20, roue polyuréthane, pour SPIRO-H sur pied
CABLE EQUIPEMENTS
Option métreuse M20, roue polyuréthane, pour SPIRO-H sur pied- Pour diamètre maxi 22 mm - Roue de mesure développement 200mm -Compteur en dm mesurant jusqu'à 9999,9 mètres - Utilisation manuelle
Option métreuse M35 pour SPIRO V, sur banc de trancannage, roue aluminium strié,
CABLE EQUIPEMENTS
Option métreuse M35 pour SPIRO V, sur banc de trancannage, roue aluminium strié,Roue de mesure développement 500mm - Embouts en aluminium -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres - Utilisation manuelle
Option métreuse M35, roue aluminium strié, pour SPIRO-H sur pied - Pour diamètre
CABLE EQUIPEMENTS
Option métreuse M35, roue aluminium strié, pour SPIRO-H sur pied - Pour diamètremaxi 35mm - Roue de mesure développement 500mm - Embouts en aluminium -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres - Utilisation manuelle