Vidage douche Vidage douche (441 produits)


Bonde douche D=90 GOULUE,capot métal chromé,sortie orientable D=40,corps plastiq
VALENTIN
Bonde douche D=90 mm LA GOULUE, capot métal chromé D=120 mm, serrage 6-25 mm, corps plastique, sortie D=40 mm à visser/coller, horizontale/verticale/intermédiaire, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 25-35 l/min.
Bonde receveur 90, NF, capot d. 117, sortie verticale d. 40, inox et P recyclé
VALENTIN
Bonde receveur douche diam. 90 mm plastique recyclé, Capot ABS serti inox diam. 117 mm, Serrage 4 à 25 mm, Sortie verticale à visser et/ou coller, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50 mm, Débit 45l/mn, NF
Bonde douche extra-plate NF D=90, MINIME, P. recyclé, capot inox serti, H. 60mm
VALENTIN
Bonde extra-plate NF MINIME receveur douche 90 mm, Plastique recyclé, Capot ABS serti inox diam. 117 mm, H. 60 mm,Sortie horizontale diam. 40 à visser et/ou coller, Joint Autofix double, Pente intégrée 2,5°, Godet extractible
Bonde douche extra-plate NF, FLUSH 44, P. recyclé capot ABS serti inox, H.60mm
VALENTIN
Bonde extra-plate NF FLUSH 44 receveur 90 mm, plastique recyclé,Capot ABS serti inox diam. 115, H. 60 mm,Sortie horizontale diam. 40 à visser/coller, Joint Autofix double,Pente intégrée 2,5°, Garde d'eau, Godet extractible, Débit 44l/mn
Bonde douche ultra-plate NF D=90mm, SMART, capot inox, H.48mm, plastique recyclé
VALENTIN
Bonde ultra-plate SMART receveur douche D=90mm, plastique recyclé, Capot inox serti D=117mm, H.48 mm, Sortie horizontale D=40mm à coller, Joint Autofix double, Platine de serrage, Pente intégrée 2,5° Accès canalisation, Débit : 31 l/mn, NF
Bonde receveur D=90mm,GOULUE,capot serti inox, sortie orientable D=40mm,P. recyc
VALENTIN
Bonde receveur douche D=90mm, GOULUE, plastique recyclé, Capot serti inox D=117mm, Serrage 6 à 25mm, Sortie D=40, Sortie horizontale,verticale ou position intemédiaire, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50mm, Débit 25-35l/m
Bonde receveur de douche TURBOFLOW D=90 mm, capot ABS chromé, sortie horizontale
NICOLL
Bonde pour receveur de douche turboflow, d= 90 mm, à grand débit 33 l/min, capot abs chromé design sourire, sortie horizontale d= 40/50 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Bonde douche extra-plate NF D=90, MINIME,capot serti inox, H. 60, corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde extra-plate MINIME D=90 mm, capot ABS serti inox D=117 mm, H60 mm, sortie horizontale D=40 mm à visser/coller, joint Autofix double, pente 2,5°, garde d'eau 30 mm, godet extractible, débit 28 l/min, corps 70% recyclé.
Caniv douch Geberit CleanLine80 L=30-130 noir chromé/B B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine80: L=30-130cm, noir chromé / brossé, revêtu, brossé, revêtu
Caniv douch Geberit CleanLine80 L=30-130 champ/poli champ/B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine80: L=30-130cm, champagne / poli, revêtu, champagne / brossé, revêtu
Caniv douch Geberit CleanLine80 L=30-130 acier inox poli acier inox B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine80: L=30-130cm, acier inoxydable poli, revêtu, acier inoxydable brossé, revêtu
Caniv douch Geberit CleanLine80 L=30-90 acier inox poli acier inox B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine80: L=30-90cm, acier inoxydable poli, revêtu, acier inoxydable brossé, revêtu
Kit finition Geberit évac mur recouvrement acier inox poli: acier inox poli
GEBERIT
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli: acier inoxydable poli
Caniv douch Geberit CleanLine80 L=30-90 champ/poli champ/B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine80: L=30-90cm, champagne / poli, revêtu, champagne / brossé, revêtu
Bonde douch plain-pied Geberit pour sols PVC, av traversée de dalle: d=50mm
GEBERIT
Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), avec traversée de dalle: d=50mm
Bonde douch plain-pied Geberit pour sols PVC, H chape 114-215 mm: d=50mm
GEBERIT
Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 114-215 mm: d=50mm
Bonde douch plain-pied Geberit pour sols PVC, H chape 94-114 mm: d=40mm
GEBERIT
Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 94-114 mm: d=40mm
Caniv douch Geberit CleanLine20 L=30-160 acier inox électropoli acier inox B
GEBERIT
Canivelle de douche Geberit CleanLine20: L=30-160cm, acier inoxydable électropoli, acier inoxydable brossé